カテゴリ
- 切削工具(171)
- 制御機器(101)
- メカニカル部品(84)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 物流用品(28)
- 建築金物(26)
- 機構部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 建材・エクステリア(21)
- 自動車補修部品(19)
- 農業機械(17)
- 測定用品(15)
- 自動車純正部品(12)
- 医療(11)
- 電動工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 作業工具(10)
- 事務用品(9)
- 安全用品(8)
- 研磨材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 卓上消耗品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ヘルスケア(5)
- 手袋(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- MAZDA(マツダ)(8)
- RS PRO(17)
- SMC(19)
- TRUSCO(12)
- アイワ金属(11)
- アサヒ特販(8)
- アルゴファイルジャパン(9)
- イスカル(8)
- エナパック(9)
- シンコール(16)
- ナブテスコサービス(51)
- 三菱マテリアル(98)
- 京セラ(21)
- 伊東電機(8)
- 住友電工ハードメタル(17)
- 未来工業(8)
- 河村電器産業(11)
- 石川製作所(7)
- ブランドをもっと見る

角型7号取手(P=302)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)700寸法L1(mm)354寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)302寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00377
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +2.50
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +2.00
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +1.00
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +3.50
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡 遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけす。51□16-139 差し込みケース(ライトピンク)
COSTADOハネ上げ老眼LT-P302 PI/WI +1.50
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 差し込みケース(ライトピンク) 51□16-139
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E
BROADCOM¥26,980税込¥29,6781セット(100個)8日以内出荷絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥569~税込¥626~1枚当日出荷から5日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
タックシール A4
ヒサゴ(26件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(10シート)ほか当日出荷から5日以内出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルシールです。用途連続給紙が可能。美しく鮮明にカラーを再現します。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。紙質上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
サーモスタットP/K
多摩興業(7件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物



一般車用ペダル
FSD(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2個)当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
三相200V型コードリール 標準型【接地付】
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510632-180717-02.jpg)