カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 制御機器(33)
  • 作業工具(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-306」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ハンディポーチ ハピラ

    ハンディポーチ

    ハピラ(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    119税込131
    1箱(100個)
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル アイリスオーヤマ

    メッシュパネル

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • LEVER,P/BRK(COO)    53178MJP306 ホンダ

    LEVER,P/BRK(COO) 53178MJP306

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研

    ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

    TP技研
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
    用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • プッシュリベット ワンダーキット

    プッシュリベット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10本)
    当日出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
  • アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml) カーク産業

    アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_。1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)
    用途キャンピングカー部品
  • チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ アイシス

    チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ

    アイシス
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)

    Φ30エプロンタイプ銘板

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPポンプ用ダイヤフラム タカトテクニカ

    TSPポンプ用ダイヤフラム

    タカトテクニカ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。
    用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境静音樹脂台車 金沢車輌

    環境静音樹脂台車

    金沢車輌
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合騒音対策あり材質(荷台)PP(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型38Sqソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 フジカワ

    ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬

    フジカワ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
    幅(mm)110全長(mm)180質量(g)650材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)180