カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p-30kf」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
  • インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)

    東芝キヤリア
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
  • 真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッド単体グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
  • 真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッドネジ付セットグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-3L
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-LL
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-M
  • KF-30P-01 カブトフック30夜光 C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-01 カブトフック30夜光

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアー夜光タイプルアー用フック号数G-3L
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-L
  • KF-30P-01 カブトフック30夜光 C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-01 カブトフック30夜光

    C’ultiva(カルティバ)
    529税込582
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアー夜光タイプルアー用フック号数G-LL
  • KF-30P-01 カブトフック30夜光 C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-01 カブトフック30夜光

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアー夜光タイプルアー用フック号数G-M
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    79,875税込87,863
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030) M5Stack

    4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)

    M5Stack
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用の4チャネルモータドライバモジュール モータの正転、逆転、停止、ブレーキなどの機能を簡単に実装でき、エンコーダ読み取りにより絶対位置決め、速度調整など、複数の制御が可能です。AB相パルスのエンコーダ信号入力により、モータの運動状態と位置を正確に検出することができます。 安定性と安全性を確保するため、電力測定用のチップINA199が搭載されており、リアルタイムで電圧と電流の状態を監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するよう制御できます。入力電源はDC 5VまたはDC 6~12 Vを選択できます。このモジュールはI2C通信を採用し、スレーブアドレスの変更が可能で、柔軟な制御オプションを提供します。ABパルスエンコーダ信号の入力により、モータの動作状態と位置を正確に検出できます。 モーターシステムの安定と安全を確保するために、INA199電力監視機能が組み込まれており、電圧と電流の状態をリアルタイムに監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するようにします。そのほか、電源入力スイッチが搭載され、DC5Vまたは外部DC6~12V入力のいずれかを選択できます。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源電流と電圧を監視
    仕様【モータドライブIC】BL5617【I2C通信アドレス】0x24セット内容4チャンネル エンコーダモータドライバモジュール ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、KF2510 2P(100mm) ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】+6~+12最大電流(A)3動作温度範囲(℃)0~+40最大電力(W)10
  • ウォーターポンプ(マツダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(マツダ)

    アイシン精機(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250KF Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250KF

    Intel(インテル)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus(プロセッサー内蔵グラフィックスなし)。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。別途グラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125Wです。
    仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250KF Plus●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●スレッド総数:18●合計 L2 キャッシュ:30 MB●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):256GB保証期間3年ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3チャネル数最大メモリー:2