カテゴリ

  • 安全用品(24)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「p-321」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー DJ-P321 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-P321

    アルインコ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
    種類特定小電力防塵防水性能IP67周波数帯域(MHz)UHF420/440帯電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)チャンネル数交互20ch、中継27ch通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)送信出力10mW-1mW切り替え受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6付属品ベルトクリップ通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
  • ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ

    ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

    アァルピィ東プラ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷
    従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
    材質PP商品タイプ本体
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5/16Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/16Hプラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローム横受ブラケット 通 Φ32 NewHikari

    クローム横受ブラケット 通 Φ32

    NewHikari
    369税込406
    1個
    当日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直通仕上クロームメッキ
  • ペットボトルカバー アニマル トルネ

    ペットボトルカバー アニマル

    トルネ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    保冷・保温機能付きペットボトルホルダー内側アルミ加工により保冷・保温できるペットボトルカバー。 アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントに活躍。500mLペットボトル用。
    グレー材質外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、ヒモ/ポリプロピレン寸法(mm)約80×80×195RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライト

    LEDフラッシュライト ミニマグライト

    マグライト(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
    使用電球LED電球の種類LED
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機

    LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm

    オーム電機(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
    用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ツール ステアリングステムレンチ UNIT(ユニット)

    ツール ステアリングステムレンチ

    UNIT(ユニット)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
    材質スチール差込角(DR)/3/8
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 木柄ピン オーエッチ工業

    木柄ピン

    オーエッチ工業
    238税込262
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ミニマグライトLED(2AAA) マグ・インスツルメント社

    ミニマグライトLED(2AAA)

    マグ・インスツルメント社(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
    全長(mm)127質量(g)28電源単4乾電池×2個(付属)
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト)

    LEDフラッシュライトミニマグライト

    MAG-LITE(マグライト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
    付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
  • 1/4Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4Hプラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
  • アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 WAKI(和気産業)

    アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートTシャツ wundou(ウンドウ)

    ストリートTシャツ

    wundou(ウンドウ)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    材質ポリエステル100% 3.9オンス機能吸汗速乾
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール

    鉄工用月光ロングストレートドリル

    ビックツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

    中村工業
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
  • 鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール

    鉄工用六角軸月光ロングドリル

    ビックツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)