カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,192)
  • 切削工具(196)
  • 制御機器(187)
  • メカニカル部品(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • バイク純正部品(62)
  • 機構部品(62)
  • 空調・電設資材(57)
  • 自動車純正部品(56)
  • 測定用品(51)
  • 建築金物(35)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 電動工具(22)
  • 物流用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-35」の検索結果

2,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31長野計器(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
21,980税込24,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー)シータ/レスプリT用ラベルSATO(サトー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(1770枚×10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。色(柄)白無地適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン
Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー)Barlabe(バーラベ)用ラベルSATO(サトー)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(570枚×50巻)
当日出荷から4日以内出荷
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙色(柄)白無地紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から17日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー)シータ/レスプリR用ラベルSATO(サトー)
29,980税込32,978
1箱(1770枚×10巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ基材コート紙RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー125mm マキタディスクグラインダー125mmマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップトラスコ品番422-7522全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
36,380税込40,018
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)362作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
プチラパンラベル SATO(サトー)プチラパンラベルSATO(サトー)
49,980税込54,978
1箱(315枚×100巻)
当日出荷から5日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。アイマーク印刷付き。
用途様々な業種でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプサーマル紙(強粘)
スキャントロRラベル 白無地 SATO(サトー)スキャントロRラベル 白無地SATO(サトー)
39,980税込43,978
1箱(3900枚×6巻)
当日出荷から10日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。 リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
適合機種スキャントロニクスシリーズ基材コート紙(リボン転写)粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dBアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ミニエアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌日出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
電子ディスクグラインダー マキタ電子ディスクグラインダーマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ全長(mm)390消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号253
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)トップ(エイト)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所ステンレス製組構式グレーチングOSG4奥岡製作所
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304長さ(mm)994
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61長野計器
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から20日以内出荷
広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30直流電流(A)レンジ:50/250m直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
シールドカップ(ノズル) パナソニックコネクトシールドカップ(ノズル)パナソニックコネクト
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
形状5形・PA形・PF形
Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8010武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
...