カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-362」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)

    SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
    材質スチール
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ

    ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

    アァルピィ東プラ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
    材質PP商品タイプ本体
  • 長寿命ミニクリプトン球 ELPA

    長寿命ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    493税込542
    1セット(2個)
    当日出荷
    40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • ホルダーベルト MOTO FIZZ(モトフィズ)

    ホルダーベルト

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。ホルダーベルト MP-362。長い物をバッグに固定する為に使用するベルト
    適合バッグ:MFK-1003、1004セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書材質1680Dポリエステル他寸法(幅W×高さH)(mm)27×600本体質量(g)16
  • スポーク36本入UCP アサヒサイクル

    スポーク36本入UCP

    アサヒサイクル
    619税込681
    1セット(36本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スポーク36本(ニップル付)
    用途スポークUCP
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • コード調節器 DAIKO(大光電機)

    コード調節器

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 耐圧防爆型耐圧P式コネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型耐圧P式コネクタ

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • 天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) 住まいスタイル

    天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより)

    住まいスタイル
    9,598税込10,558
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    癒しの空間、はじめました。 。 「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、。 または単独でもお使いいただける、。 おしゃれなプランターです。 。 お庭のあちこちに散乱した小さなプランターを。 集めれば、すっきり上品な雰囲気になるだけでなく、。 草花のお手入れもしやすくなります。 お揃いの縁台ベンチとセットで揃えれば、。 作り付けのウッドデッキのような統一感。 。 ありそうでない、木目の美しい、ナチュラルな。 木のプランターカバー。 置くだけでお庭のアクセントになって素敵ですよ。。四角 木製 25リットル 深型 正方形 茶色。
    用途木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外材質杉材天然木質量(kg)1個/4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約360×約360×約360有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×約280×約320仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
    機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開放型耐圧P式ベルマウスコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式ベルマウスコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途移動用(カバーなし)対応非防水
  • 開放型耐圧P式コンジットコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式コンジットコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバーなし)対応非防水
  • 耐圧防爆型P式コンジットコン 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式コンジットコン

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバー付)対応非防水
  • 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式ステンコネクタ

    日本シーム工業
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • BONTE クールランチバッグ 角型 Geo トルネ

    BONTE クールランチバッグ 角型 Geo

    トルネ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    レジャーに最適!保冷機能付のランチバッグ
    材質外側生地/ポリエステル、綿、レーヨン 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/アルミ 持ち手/ポリエステル容量(L)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×13×25.5
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 耐圧防爆型P式ベルマウスコン 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式ベルマウスコン

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途移動用(カバー付)対応非防水
  • BONTE クールランチバッグ 角型 Camo トルネ

    BONTE クールランチバッグ 角型 Camo

    トルネ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    レジャーに最適!保冷機能付のランチバッグ
    材質外側生地/ポリエステル 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/アルミ 持ち手/ポリエステル、綿、レーヨン容量(L)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×13×25.5
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式ステンコネクタ

    日本シーム工業
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用全長(mm)97ねじ長さ(mm)【取付】19呼び1-1/4接続ねじPF1-1/4接続【フレキ】36対応防水最小内径(Φmm)32最大外径(mm)62質量(g/個)775
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車)

    SAMSONG
    369税込406
    1個
    当日出荷
    旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
    用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    38,980税込42,878
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングプーリ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種類タイミングプーリ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)116高さ(mm)109タイプフランジ消費電力(W)4.5コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80
  • 【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
    材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし