カテゴリ

  • 梱包用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(12)
  • 保管用品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-362」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)

    SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
    材質スチール
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ

    ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

    アァルピィ東プラ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
    材質PP商品タイプ本体
  • 長寿命ミニクリプトン球 ELPA

    長寿命ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    493税込542
    1セット(2個)
    当日出荷
    40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • AP丼 本体 エフピコチューパ

    AP丼 本体

    エフピコチューパ
    2,798税込3,078
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で強度のある低発泡素材の丼容器。
    商品タイプ本体
  • ホルダーベルト MOTO FIZZ(モトフィズ)

    ホルダーベルト

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。ホルダーベルト MP-362。長い物をバッグに固定する為に使用するベルト
    適合バッグ:MFK-1003、1004セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書材質1680Dポリエステル他寸法(幅W×高さH)(mm)27×600本体質量(g)16
  • 台座 GP-362 HAMILeX(ハミレックス)

    台座 GP-362

    HAMILeX(ハミレックス)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    オプション台座対応機種:G-3621/3623/3624
  • パーツボックス TP-362 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-362

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    仕様底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
  • AP丼 嵌合蓋 エフピコチューパ

    AP丼 嵌合蓋

    エフピコチューパ
    1,498税込1,648
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプ
  • スポーク36本入UCP アサヒサイクル

    スポーク36本入UCP

    アサヒサイクル
    619税込681
    1セット(36本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スポーク36本(ニップル付)
    用途スポークUCP
  • パーツボックス TP-362B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-362B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • その他(P3~) SMC

    その他(P3~)

    SMC
    239税込263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • コード調節器 DAIKO(大光電機)

    コード調節器

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • トヨタ規格コンテナ TPー362F(底面フラットタイプ) セキスイ

    トヨタ規格コンテナ TPー362F(底面フラットタイプ)

    セキスイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    TP規格のモジュールコンテナです。 積み重ねができます。
    用途自動車部品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)形状底面フラット質量(kg)1.92フタなし最大積載段数8外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)172有効内寸法・幅(mm)625
  • パーツボックス TP-362B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-362B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 耐圧防爆型耐圧P式コネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型耐圧P式コネクタ

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • パーツボックス TP-362.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-362.5B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)625×290×218外寸(mm)670×335×241内寸(mm)635×300×228圧縮荷重(N[kgf])21180[2160]
  • 天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) 住まいスタイル

    天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより)

    住まいスタイル
    9,598税込10,558
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    癒しの空間、はじめました。 。 「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、。 または単独でもお使いいただける、。 おしゃれなプランターです。 。 お庭のあちこちに散乱した小さなプランターを。 集めれば、すっきり上品な雰囲気になるだけでなく、。 草花のお手入れもしやすくなります。 お揃いの縁台ベンチとセットで揃えれば、。 作り付けのウッドデッキのような統一感。 。 ありそうでない、木目の美しい、ナチュラルな。 木のプランターカバー。 置くだけでお庭のアクセントになって素敵ですよ。。四角 木製 25リットル 深型 正方形 茶色。
    用途木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外材質杉材天然木質量(kg)1個/4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約360×約360×約360有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×約280×約320仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
    機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
  • モノクロレーザービームプリンター Satera LBP362i Canon

    モノクロレーザービームプリンター Satera LBP362i

    Canon
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    A4モノクロレーザープリンター LBP362i。大量出力に適した71枚/分の高速プリンター。A4モノクロフラッグシップモデル。。71枚/分の高速プリント。 A4片面71枚/分、A4両面58ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
    付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約20(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ片面:71枚/分、モノクロ両面:58ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大500枚使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5644C005適合トナートナーカートリッジ073シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)143(区分名:D)エコマーク認定番号22 155 021
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開放型耐圧P式ベルマウスコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式ベルマウスコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途移動用(カバーなし)対応非防水
  • 開放型耐圧P式コンジットコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式コンジットコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバーなし)対応非防水
  • 耐圧防爆型P式コンジットコン 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式コンジットコン

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバー付)対応非防水
  • 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式ステンコネクタ

    日本シーム工業
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • BONTE クールランチバッグ 角型 Geo トルネ

    BONTE クールランチバッグ 角型 Geo

    トルネ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    レジャーに最適!保冷機能付のランチバッグ
    材質外側生地/ポリエステル、綿、レーヨン 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/アルミ 持ち手/ポリエステル容量(L)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×13×25.5
  • ブラケット(L),キャビン マウント MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L),キャビン マウント

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(L) キャビン マウント (1K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) キャビン マウント (1K)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷