カテゴリ

  • 医療(72)
  • 農業機械(45)
  • バイク純正部品(27)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 住設機器(8)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-413」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • (12.7SQ)インパクトソケット KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット

    KTC(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ

    ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1袋(180本)
    当日出荷
    先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • アルミリング ニッサチェイン

    アルミリング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    219税込241
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトカラープロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • 皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ

    皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1袋(180本)
    当日出荷
    先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭ねじの呼びM4
  • 月光ステップドリル ビックツール

    月光ステップドリル

    ビックツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
    用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
  • リードヘッドコネクター(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッドコネクター(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
  • クロームソケット Φ19 NewHikari

    クロームソケット Φ19

    NewHikari
    219税込241
    1個(2個)
    欠品中
    クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
    用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • 警報用ヒューズ 大東通信機

    警報用ヒューズ

    大東通信機
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • 補修スリーブ MARVEL R&D(ミノル工業)

    補修スリーブ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
  • スポーク36本入UCP アサヒサイクル

    スポーク36本入UCP

    アサヒサイクル
    619税込681
    1セット(36本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スポーク36本(ニップル付)
    用途スポークUCP
  • 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

    大東通信機
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
  • 中継装置 ICOM(アイコム)

    中継装置

    ICOM(アイコム)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー用中継装置です。通信距離を2倍に広げることが可能です。ACアダプターで使用可能
    付属品壁面取付プレート、ACアダプター仕様●本体サイズ(mm):W156×D126×H37.6●重量:320gアズワン品番66-0009-35
  • エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(WC)刃数4表面処理Cコーティング
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ハイパーループ スーパークーラント RISLONE

    ハイパーループ スーパークーラント

    RISLONE
    3,798税込4,178
    1本(473mL)
    翌々日出荷
    クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
  • インテリアダクト用 分岐ボックス 未来工業

    インテリアダクト用 分岐ボックス

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
    材質プラスチック製
  • SPソケット TRUSCO

    SPソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
    材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 快適クリーンケアボクサー 5枚セット ZART

    快適クリーンケアボクサー 5枚セット

    ZART
    7,898税込8,688
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。洗い替えに便利な5枚組です。世代を問わず使いやすい、グレー3枚、ネイビー2枚のセットです。
    用途軽度の尿もれ対策としてセット内容5枚組(グレー3枚、ネイビー2枚)材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%グレー、ネイビー吸水量(mL)50
  • ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質G2超硬K種
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • T字管 ヤマト産業

    T字管

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 警報用WPヒューズ 大東通信機

    警報用WPヒューズ

    大東通信機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドライン Pサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Pサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    6,998税込7,698
    1箱(88枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3寸法(mm)76.2×304.8接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • ランプ・パーツ/スイッチ DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/スイッチ

    DAIKO(大光電機)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-20~+60