カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-483」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 溶接用足カバー SUZUKID(スズキッド)

    溶接用足カバー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
    用途溶接用足カバー材質特殊アクリル繊維寸法(mm)340×300
  • ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ナベ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    2,198税込2,418
    1箱(350本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク ナベ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(350本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ドリルねじナベ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじナベ ステン

    MIYAGAWA(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
    用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
  • ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWA

    ドリルねじシンワッシャー ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(11本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
    用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
  • エクスリムハンドル アイワ金属

    エクスリムハンドル

    アイワ金属
    789税込868
    1個(1本)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)16~22使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ドリスク ナベ 大阪魂

    ユニクロ ドリスク ナベ

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1袋(400個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ表面処理ユニクロ頭部形状なべ
  • 東リ タイルカーペット ストライプ 東リ

    東リ タイルカーペット ストライプ

    東リ
    8,498税込9,348
    1ケース(16枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。形状ループパイル厚さ(mm)6シリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217ゲージ46032
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
  • ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿 ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(14本)ほか
    当日出荷
    頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

    日立産機システム(4件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ブレスガード(RPHA 90) HJC(エッチジェイシー)

    ブレスガード(RPHA 90)

    HJC(エッチジェイシー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
  • 弁当容器 バイオ 枠の内 煮80-2B K-えんび赤 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオ 枠の内 煮80-2B K-えんび赤 リスパック

    リスパック
    2,998税込3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    煮魚・中華弁当に最適。汁の多いメニューに最適な汁漏れし難い高い仕切りで安心盛付け。弁当内の味移りを抑制。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく、結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。深みある色合いで食材のコク・照り・ツヤを伝える柄。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×31
  • サイドプレート 内外電機

    サイドプレート

    内外電機
    5,298税込5,828
    1面
    5日以内出荷
    付属品基板取付ねじM5×12 4 本材質板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類GTプーリ歯形3GT
  • 巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm ベイブレード ベーシックライン 林

    巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm ベイブレード ベーシックライン

    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% スナップボタン→プラスチック。サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm 。目安としてお考えください。表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。ベイブレードタイプラップタオル長さ(cm)約60×115混率(%)綿100質量(g/枚)約197
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    359税込395
    1箱(10個)
    当日出荷から25日以内出荷
  • パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類HTDプーリ呼び幅(mm)100歯形3M
  • TP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TP規格コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
    用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。コンテナ種類ベタ目
  • HDSP-4830 BROADCOM

    HDSP-4830

    BROADCOM
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830

    BROADCOM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDSP-4832 BROADCOM

    HDSP-4832

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド エレコム

    モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
    用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
  • ワッシャ プレート 90201-483P9 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート 90201-483P9

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • タイミングプーリ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングプーリ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種類タイミングプーリ
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • SET ILLUS*NH483P*  83600KFGJ40ZC ホンダ

    SET ILLUS*NH483P* 83600KFGJ40ZC

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*NH483P*  83500KFGJ40ZC ホンダ

    SET ILLUS*NH483P* 83500KFGJ40ZC

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷