カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(715)
- 制御機器(145)
- 自動車純正部品(140)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 切削工具(65)
- パソコン/周辺機器(53)
- 作業工具(51)
- メカニカル部品(43)
- 作業服(42)
- バイク純正部品(39)
- 科学研究・開発用品(37)
- 自動車補修部品(34)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 電気材料(33)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- バイク部品(32)
- 物流用品(29)
- オフィス家具(17)
- 防災用品(16)
- 測定用品(14)
- 清掃用品(12)
- 医療(12)
- 建築金物(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- クリーンルーム用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 農業機械(9)
- 保管用品(7)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 住設機器(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(433)
- Festo(161)
- MAZDA(マツダ)(138)
- コガネイ(61)
- CKD(52)
- Qlight(35)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- カナレ電気(25)
- ホンダ(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(24)
- SAMTEC(24)
- 東海キャスター(18)
- ERECTA(エレクター)(17)
- コーコス信岡(16)
- ダイヤトレンド(16)
- ATEN(16)
- 椿本チエイン(15)
- ミトロイ(水戸工機)(15)
- FUKUTOKU(福徳産業)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-4l」の検索結果

防食性中和剤 チヒロ - P-4L
ショーワ¥16,980税込¥18,6781箱(20kg)当日出荷液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
消臭剤P 4L
つやげん¥7,298税込¥8,0281本7日以内出荷消臭剤。人と自然に優しい天然成分(柿タンニン主成分)。優れた消臭効果を持つ天然原料を主成分とした製品。エアコン、生ごみ、トイレ、室内、ペット関係のなどの臭いの気になる場所に。(微香性)仕様●容量:4Lアズワン品番65-9395-67
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379~税込¥417~1個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
食品用ジャンパー 男女兼用
(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481着当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
防犯カメラ標識塩ビ
グリーンクロス¥779税込¥8571枚当日出荷から5日以内出荷防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
オールパーパスクリーナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(4L)当日出荷優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。 無リン、除菌剤入りで衛生的です。 臭いが少なく、使用場所を選びません。用途工場内の油汚れ落とし。 スチール家具や什器の汚れ落とし。
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥469~税込¥516~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781足当日出荷先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。 フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。用途土木・建築現場。水中での軽作業。材質鋼鉄(踏み抜き防止板)色ブラックタイプフード付種類セーフティシューズ長さ(cm)39材質(甲被)PVC機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止足幅3E材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
マルチポーチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ポケットにはダブルファスナーを使用しています。 ベルトやワークポジショニング用ベルト(安全帯)に装着が可能です。 肩から掛けて使用できるようにショルダーベルトを標準付属しています。 インナーポケット付です。 カラビナを付けるとベルトループにも装着することができます。(カラビナ別売)(MDP-SP4のみ) 中身がこぼれ落ちないよう、落下防止抑えがついてます。(MDP-SP4Lのみ)用途小物類の携帯に。セット内容ショルダーベルト材質/仕上表生地:ナイロン、内側生地:ポリエステル(PE)色黒
バンパープロ フラットタイプ BP4
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。タイプBP4
立体裁断構造超静電クリーンウェア
ミドリ安全¥9,298税込¥10,2281着当日出荷から3日以内出荷人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
KTC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷ピン・リング付付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7
1/2インパクトレンチ用ソケットL 3/4 (P4L-3/4)
ミトロイ(水戸工機)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷トラスコ品番817-4162差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)3/4
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入
TGK(東京硝子器械)¥1,198税込¥1,3181箱4日以内出荷酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。材質ポリエチレン(PE)型式FTP-4色乳白サイズL種類外エンボス入数(枚)100全長(cm)約28
フード付カバーオール
ブラストン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から7日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
1/2インパクトレンチ用ソケットL 7/8 (P4L-7/8)
ミトロイ(水戸工機)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番817-4168差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)7/8
...