カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 制御機器(89)
  • 切削工具(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 作業工具(46)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 作業服(39)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(32)
  • メカニカル部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 測定用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 防災用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 農業機械(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-4l」の検索結果

関連キーワード
662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ

    防食性中和剤 チヒロ - P-4L

    ショーワ
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    当日出荷
    液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
    用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ

    食品用ジャンパー 男女兼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
  • (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン黄×黒長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • オールパーパスクリーナー 3M(スリーエム)

    オールパーパスクリーナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(4L)
    当日出荷
    優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。 無リン、除菌剤入りで衛生的です。 臭いが少なく、使用場所を選びません。
    用途工場内の油汚れ落とし。 スチール家具や什器の汚れ落とし。
  • 作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵) TRUSCO

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1足
    当日出荷
    先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。 フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
    用途土木・建築現場。水中での軽作業。材質鋼鉄(踏み抜き防止板)ブラックタイプフード付種類セーフティシューズ長さ(cm)39材質(甲被)PVC機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止足幅3E材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)材質(先芯)靴タイプ長靴
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC

    (12.7SQ)インパクト用ロングソケット

    KTC(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • マルチポーチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マルチポーチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポケットにはダブルファスナーを使用しています。 ベルトやワークポジショニング用ベルト(安全帯)に装着が可能です。 肩から掛けて使用できるようにショルダーベルトを標準付属しています。 インナーポケット付です。 カラビナを付けるとベルトループにも装着することができます。(カラビナ別売)(MDP-SP4のみ) 中身がこぼれ落ちないよう、落下防止抑えがついてます。(MDP-SP4Lのみ)
    用途小物類の携帯に。セット内容ショルダーベルト材質/仕上表生地:ナイロン、内側生地:ポリエステル(PE)
  • バンパープロ フラットタイプ BP4 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ BP4

    岩田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
    タイプBP4
  • 立体裁断構造超静電クリーンウェア ミドリ安全

    立体裁断構造超静電クリーンウェア

    ミドリ安全
    9,298税込10,228
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
  • 12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット KTC

    12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット

    KTC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付
    付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7
  • 1/2インパクトレンチ用ソケットL 3/4 (P4L-3/4) ミトロイ(水戸工機)

    1/2インパクトレンチ用ソケットL 3/4 (P4L-3/4)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-4162差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)3/4
  • 手すり子付パーツ GIKEN(川口技研)

    手すり子付パーツ

    GIKEN(川口技研)
    3,998税込4,398
    1袋
    3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
  • カバーオール ブラストン

    カバーオール

    ブラストン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
  • ジャケット(衿付) ブラストン

    ジャケット(衿付)

    ブラストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入 TGK(東京硝子器械)

    Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1箱
    4日以内出荷
    酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。
    材質ポリエチレン(PE)型式FTP-4乳白サイズL種類外エンボス入数(枚)100全長(cm)約28
  • フード付カバーオール ブラストン

    フード付カバーオール

    ブラストン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • 1/2インパクトレンチ用ソケットL 7/8 (P4L-7/8) ミトロイ(水戸工機)

    1/2インパクトレンチ用ソケットL 7/8 (P4L-7/8)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-4168差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)7/8
  • インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTC

    インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • パンツ ブラストン

    パンツ

    ブラストン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • インパクトソケット ディープ KTC

    インパクトソケット ディープ

    KTC
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)19
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ディープパープル PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー ディープパープル

    PROST's
    12,980税込14,278
    1個(4L)
    5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー(ロングタイプ)、カッター、折尺、16mmマーカー4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • モーターサムライ ストレッチレインパンツ Motor Samurai

    モーターサムライ ストレッチレインパンツ

    Motor Samurai
    1,998税込2,198
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    BK
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 1/2インパクトレンチ用ソケット 1 (P4L-1) ミトロイ(水戸工機)

    1/2インパクトレンチ用ソケット 1 (P4L-1)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-4173差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)1
  • 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G

    【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル

    P&G(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
    タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーケーブル 三桂製作所

    センサーケーブル

    三桂製作所
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
...