カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,737)
- メカニカル部品(1,876)
- 制御機器(1,764)
- 自動車純正部品(1,119)
- バイク純正部品(830)
- 科学研究・開発用品(715)
- 物流用品(470)
- 機構部品(381)
- パソコン/周辺機器(370)
- 空調・照明・電設資材(362)
- 配管・水廻り設備部材(330)
- オフィス家具(296)
- 切削工具(296)
- 測定用品(295)
- ポンプ・送風機・電熱機器(260)
- バイク部品(257)
- FA担当者のオススメ新商品(212)
- 電動工具(182)
- ねじ・ボルト・釘(170)
- 清掃用品(167)
- 農業機械(164)
- 建築金物(160)
- 電気材料(155)
- 作業工具(154)
- 事務用品(143)
- 油圧機器・油圧ホース(128)
- 研磨材(116)
- 建材・エクステリア(105)
- 家電(87)
- 農業・園芸資材(81)
- 防犯用品(79)
- 塗装・養生・内装用品(78)
- 保管用品(76)
- 卓上消耗品(74)
- 自動車補修部品(70)
- テープ(60)
- 医療(60)
- 防災用品(58)
- 店舗什器・備品(54)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- 安全用品(47)
- 学童・教育用品(47)
- 溶接用品(46)
- 塗料(45)
- 厨房用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 鈑金・塗装(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- エンジン工具(34)
- 測量用品(土木/建設)(32)
- 自転車部品(31)
- 梱包用品(30)
- クリーンルーム用品(29)
- 自動車用オイル・ケミカル(29)
- 空圧工具(29)
- 住設機器(26)
- 救急・衛生(25)
- 接着剤・補修材(24)
- 作業服(22)
- 日用品(21)
- 安全標識(21)
- 測定関連サービス(18)
- カー用品(18)
- 安全保護具(18)
- トラック純正部品(17)
- 洗剤・除去剤(15)
- 介護用品(12)
- 整備工具・収納(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 縫製用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- ヘルスケア(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 洗車・清掃(8)
- 手袋(8)
- 農具(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- タイヤ・足回り(7)
- マスク(6)
- 食品・飲料(6)
- 理美容(5)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 完成車(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(4,383)
- YAMAHA(ヤマハ)(723)
- MAZDA(マツダ)(588)
- アズワン(274)
- ニッセイ(273)
- 三菱電機(273)
- ニッサン(236)
- オカムラ(岡村製作所)(220)
- KYOWA(協和製作所)(212)
- TRUSCO(184)
- 河村電器産業(181)
- ホンダ(165)
- CKD(161)
- RS PRO(137)
- エスコ(125)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- Festo(115)
- 富士変速機(112)
- VISHAY(112)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-50」の検索結果

コンドル フイトルモップ P-50 SP
CONDOR(山崎産業)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。トラスコ品番214-8536材質レーヨン・綿幅(mm)(毛の部分を含めた幅)約640質量(g)約380タイプスペア種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
コンドル フイトルモップ P-50
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。幅(mm)約640全長(mm)約1480質量(g)総質量/約1340、糸質量/約380種類化学モップ本体金具寸法(mm)400×135材質(ハンドル)スチールパイプ材質(糸)レーヨン・綿材質(ヘッド)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
接地3P 50A コンセント
明工社(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250V定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 50A ゴムプラグ
明工社¥3,898税込¥4,2881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 50A 250V
メタルヘッダー3P-P50
TBC(タブチ)¥8,698税込¥9,5681個(1個)当日出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
エアウォールふわりパッド NO.6070P 50マイ
共和¥3,898税込¥4,2881箱5日以内出荷快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
エアウォールふわりパッド NO.6090P 50マイ
共和¥4,798税込¥5,2781箱5日以内出荷快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
メタルヘッダー5P-P50
TBC(タブチ)¥12,980税込¥14,2781個(1個)5日以内出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー4P-P50
TBC(タブチ)¥9,898税込¥10,8881個(1個)5日以内出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
カチットホルダー P 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
メタルヘッダー6P-P50
TBC(タブチ)¥13,980税込¥15,3781個(1個)5日以内出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト
FUKUTOKU(福徳産業)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷牛皮使用で高級感!!ウエスト110cmまで対応 。材質牛皮幅(mm)50色黒奥行(mm)20縦(mm)1200
リンクアームマトメ(P=50)
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷部品名称リンクアームマトメ(P=50)図解NoSSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.14、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.14![リネア Pタッピング50本入りパック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778205-170323-04.jpg)
リネア Pタッピング50本入りパック
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥479税込¥5271個5日以内出荷適合LI-ED・LI-RL、LI-HD、LI-OC、LI-IC材質スチール鋼長さ(mm)16寸法(mm)16色ユニクロ
スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-50
cotta¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。材質PBT先付ナイロン超極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅50
高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801台当日出荷使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
PFA フィルム 50P 50μm
TGK(東京硝子器械)¥16,600~税込¥18,260~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P50-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP50N部品番号NOK:CO00049-LJIS呼び旧JIS:P50太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)49.7内径許容差(mm)±0.67バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ハクゾウラパットG ヒモ付き 4P 50枚
ハクゾウメディカル¥18,980税込¥20,8781パック(50枚)5日以内出荷●X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。●開腹手術や帝王切開などの臓器保護、血液吸収などにご使用いただけます。仕様40×40材質スチレンエラストマー、造影材:硫酸バリウム50%規格40cm×40cm 4P 50枚アズワン品番61-9624-94素材綿、造影糸医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000037一般的名称JMDNコード:13705000医薬品医療機器等法一般医療機器
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP50N部品番号NOK:CO00049-BJIS呼び旧JIS:P50太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP50N部品番号NOK:CO00049-AJIS呼び旧JIS:P50太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50A-N
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP50AN部品番号NOK:CO00048-BJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P50A-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP50AN部品番号NOK:CO00048-U3JIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.18以下
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50
川西水道機器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0438材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
...





















![リネア Pタッピング50本入りパック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778205-170323-04.jpg)