カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「p-50cvs6」の検索結果

ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷から11日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
エイシン 電気おでん鍋
エイシン電機¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701