カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • 清掃用品(89)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 作業工具(32)
  • 物流用品(30)
  • バイク部品(25)
  • 測定用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 家電(10)
  • 電動工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「p-50p」の検索結果

656件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング WAKI(和気産業)

    Oリング

    WAKI(和気産業)
    ¥319税込¥351
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    水回り、油圧機器関連のパッキン
    材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー3P-P50

    TBC(タブチ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個(1個)
    当日出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0 大阪魂

    ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0

    大阪魂
    ¥716税込¥788
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 人工芝押さえピン 50本入 TRUSCO

    人工芝押さえピン 50本入

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7227長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31材質/仕上スチール色グリーン質量(g)700アズワン品番64-8571-84
  • カルテフォルダー LION (ライオン事務器)

    カルテフォルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1パック(50冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。
    グリーン購入法適合
  • ペールコック(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(ペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
  • 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
    材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルヘッダー5P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー5P-P50

    TBC(タブチ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー4P-P50

    TBC(タブチ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • ミニボーガスペーパー 厚口 ピンク 320×50m 今村紙工

    ミニボーガスペーパー 厚口 ピンク 320×50m

    今村紙工
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(8本)
    3日以内出荷
    超軽量日本最小サイズのボーガスペーパーです。
    用途ショップ・ECサイト運営・梱包等様々なシーンでご利用いただける紙製緩衝材です。質量(kg)0.95色ピンク寸法320mm×50m巻ミシン目有り
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質/仕上シリコンゴム色黒奥行(mm)10.9
  • ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • メタルヘッダー6P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー6P-P50

    TBC(タブチ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材)

    三菱電機
    ¥929税込¥1,022
    1台
    6日以内出荷
    1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • カベロック スケルトン 大阪魂

    カベロック スケルトン

    大阪魂
    ¥6,969税込¥7,666
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
    付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PK TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PK

    TORAY(東レ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。超極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量の保持します。
    用途粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番387-1886材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.60色ホワイト質量(g)510シートサイズ(mm)230×230クラス100生地ニット
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW

    TORAY(東レ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
    用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35色ホワイト質量(g)350シートサイズ(mm)230×230クラス100生地織物
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
  • iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / レッド レイ・アウト

    iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / レッド

    レイ・アウト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
  • カッター着脱キット 大阪ケミカル

    カッター着脱キット

    大阪ケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
  • 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル

    軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim

    住まいスタイル
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリーな超軽量折りたたみ晴雨兼用傘。コンパクトな折り畳み傘です。
    用途急な雨でも安心の撥水力が特徴です。材質かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー仕上UVカット・多層コーティング骨数(本)5
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • ニッケル10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=36X50P=3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • 録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ

    録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

    リーダーメディアテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    タイプ録画用対応●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)速度1-16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)記録:4.7記録時間デジタル放送録画対応:120分入数50記録範囲回数:1回適合プリンタインクジェットプリンターケースタイプ:スピンドルCPRM対応対応
  • 排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 Sソケット VUSS

    前澤化成工業
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
    形状ソケット
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
  • iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック レイ・アウト

    iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック

    レイ・アウト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
  • iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブルー レイ・アウト

    iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブルー

    レイ・アウト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 3カ-W10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=36X50P=3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • 3カ-W10.9CAP P=35X50P=3 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=35X50P=3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:12×t:0.8
  • 3カ-W10.9CAP P=44X50P=4 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=44X50P=4

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
  • 包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...