軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim
手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリーな超軽量折りたたみ晴雨兼用傘。コンパクトな折り畳み傘です。
- 用途
- 急な雨でも安心の撥水力が特徴です。
- 材質
- かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー
- 仕上
- UVカット・多層コーティング
- 骨数(本)
- 5
- 内容量
- 1本
注意
※全カラーにおいて、遮光率・UVカット率100%、UPF評価50+を取得。※サーモグラフィ試験で、20分後に頭頂部-14.8℃、右肩部-4.2℃を記録。最高レベルの遮熱性能です。
※独自で開発した、超軽量カーボン骨を使用。(実用新案登録第3244511号)
※急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,000mmが放つ、圧倒的な防水力。
全8種類を絞り込む
色
親骨長さ(cm)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ

































