カテゴリ
- 自動車純正部品(61)
- 農業機械(45)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 清掃用品(8)
- バイク部品(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- EPSON(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- GOAL(ゴール)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- MAZDA(マツダ)(45)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エンゼル(3)
- コイズミ照明(10)
- テラモト(6)
- ナリカ(3)
- ニッサン(11)
- ホンダ(24)
- 三菱電機(8)
- 富士電機(2)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-511」の検索結果

Susumu Co SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-511-D
進工業¥469税込¥5161袋(100個)翌々日出荷抵抗 = 510Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
ハイポール用 ウォッシャー
テラモト(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
BP51-K クランプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイポール用 天井払いⅡ
テラモト(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。トラスコ品番782-3401材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)365×360×95繰り返し・詰め替え対応
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個欠品中精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)
フジ矢¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803全長(mm)110質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
ハイポール用 ウォッシャー スペア
テラモト(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ハイポール用ウォッシャーのスペアです。用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
PCノズルM
三洋化成¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
ピュアケースP
大森¥39,980税込¥43,9781箱(500枚)3日以内出荷から8日以内出荷Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
トチペット PETチューブ
佐藤化成¥41,980税込¥46,1781箱(1000本)翌々日出荷から13日以内出荷衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
ボーガスペーパー
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷から6日以内出荷超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。用途梱包用緩衝材
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型
azbil(旧:山武)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
プレデコ リプライン NRP
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781箱(20枚)翌々日出荷アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。多彩なカラーバリエーションとさざ波のような凹凸状の質感が特徴のタイルカーペット材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180234
ハイポール用 ホルダー
テラモト¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ハイポール用スポンジとハイポール用ブラシをセットできるホルダー用途外壁清掃用、外壁やシャッターなどにトラスコ品番782-3371材質アルミ鋳物幅W(mm)195繰り返し・詰め替え対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング