カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 電動工具(19)
  • 自転車部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • カー用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-550」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラリペア P-550 武藤商事

    プラリペア P-550

    武藤商事
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容粉250g、液300mL、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーツールプロテクター FALCON

    エアーツールプロテクター

    FALCON(22件のレビュー)
    879税込967
    1本(500mL)
    当日出荷
    高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
    容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ロッド棒 中西産業

    ロッド棒

    中西産業(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(57件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1ケース(50個)
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • AZライトプランターeco 安全興業

    AZライトプランターeco

    安全興業(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使いやすいプレーンタイプです。 底に穴が開いています。
    材質容リ材(PP・PR混合再生材)
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(150本)
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • グリーンカーテン用プランター アイリスオーヤマ

    グリーンカーテン用プランター

    アイリスオーヤマ(20件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。 ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。 風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
    用途つる性植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレンハーブグリーン
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    8,154税込8,969
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 建築用固形マーカー 替芯 (5本入) サクラクレパス

    建築用固形マーカー 替芯 (5本入)

    サクラクレパス
    399税込439
    1箱(5本)
    当日出荷
    建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
    材質/仕上ワックス・顔料質量(g)6適合温度(℃)5~40商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ダブルアングル シロクマ

    耐震ダブルアングル

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ(ビス穴は長穴になっていますので5mm調整できます)
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ビス止め仕様、両側自在回転タイプ種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • セラミックピンセット ホーザン

    セラミックピンセット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
    材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)9耐熱温度(℃)700(チップ)先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • セラミックチップ ホーザン

    セラミックチップ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種P-500-Cアズワン品番64-5106-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動式インプリンター用インクローラー ドッドウエルビー・エム・エス

    電動式インプリンター用インクローラー

    ドッドウエルビー・エム・エス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種プリントスME用松吉医科器械コード19-5335-00
  • アズピュア 滅菌クリーンワイパー アズピュア(アズワン)

    アズピュア 滅菌クリーンワイパー

    アズピュア(アズワン)
    65,835税込72,419
    1箱(50枚×15袋)
    当日出荷
    クラス10のクリーンルーム環境下でクリーンパックしています(ポリエステルのみ) ポリエステル繊維が二層構造ですので、吸水性に優れています(不織布のみ)
    仕様γ線滅菌済(個包装)サイズ(inch)9×9
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • レフリーキット SUNLUCKY(サンラッキー)

    レフリーキット

    SUNLUCKY(サンラッキー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    審判用具。収納バック付。
    セット内容パドル:1.25cmキャリパー1、1.15cmキャリパー1、3mメジャー1、収納バック付
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾

    マルエヌ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)

    ザグリカッター用パイロット

    EIKO(栄工舎)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット
    用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • クッションテープ 光

    クッションテープ

    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    翌日出荷から3日以内出荷
    ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
    材質EPDM
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 手動式スイーパー SPJR

    手動式スイーパー

    SPJR
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。
    質量(kg)7駆動形式手動外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450清掃能力(m2/h)約2200清掃幅(cm)5500ダストボックス容量(L)25
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    1,848税込2,033
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • プラスクリューJPW60用 ニッサチェイン

    プラスクリューJPW60用

    ニッサチェイン
    1,298税込1,428
    1箱(5パック)
    4日以内出荷
    トラスコ品番128-0330質量(g)14
  • グリップレンチ TRUSCO

    グリップレンチ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1丁