カテゴリ

  • 自動車純正部品(121)
  • 制御機器(91)
  • バイク純正部品(50)
  • 物流用品(33)
  • 測定用品(22)
  • 梱包用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業服(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 住設機器(9)
  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 家電(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「p-601」の検索結果

関連キーワード
560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー (P601) MAZDA(マツダ)カバー (P601)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スペーサー (P601) MAZDA(マツダ)スペーサー (P601)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
ボルト (P601) MAZDA(マツダ)ボルト (P601)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ブッシュ (P601) MAZDA(マツダ)ブッシュ (P601)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
スプリング (P601) MAZDA(マツダ)スプリング (P601)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
(P601)ブリーザー、エアー MAZDA(マツダ)(P601)ブリーザー、エアーMAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
ケース トランスミッション (P601) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (P601)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
シールはがしプレミアム LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがしプレミアムLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明主成分石油系炭化水素
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
段差プレート 樹脂製 モノタロウ段差プレート 樹脂製モノタロウ(240件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TRANSMISSION FRE Stazion APE P P 601 140247 piaggio(ピアッジオグループ)TRANSMISSION FRE Stazion APE P P 601 140247piaggio(ピアッジオグループ)
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ SUZUKID(スズキッド)ノンガス軟鋼・ステンレス用チップSUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ適合SAY-120、SAY-160
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT(79件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット用のパッキンです。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
74,980税込82,478
1台
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
389税込428
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
角蝶番 ハイロジック角蝶番ハイロジック
359税込395
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/PMICROCHIP
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
塗装作業専用ゴグル YGP-601 山本光学塗装作業専用ゴグル YGP-601山本光学(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用種別対浮遊・飛来粉じんレンズミストレス(0.8mm)仕様JIS規格外付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具トラスコ品番326-8063形状ゴーグル型質量(g)86タイプメガネ併用可レンズ色透明フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)フレーム色ブラック機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
落雪注意標識 ユニット落雪注意標識ユニット(4件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。文字内容落雪注意材質エコユニボードトラスコ品番469-1245寸法(mm)600×300×1厚質量(g)200穴数4スミ
ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェインゴールドスナップ(スチール製)ニッサチェイン(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
ボールポイントカラービット1本組 ANEXボールポイントカラービット1本組ANEX(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
アルミフラットバー 25×1.5 アルインコアルミフラットバー 25×1.5アルインコ(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパークプラグOリング K.PガスケットスパークプラグOリングK.Pガスケット(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(18m)
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
シリコーンパテ アズワンシリコーンパテアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
アズワン品番3-3215-01危険物の類別非危険物
コゲラ替刃 ストレート細型 エイシンコゲラ替刃 ストレート細型エイシン
859税込945
1個
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質ステンレス製長さ(mm)130幅(mm)25厚さ(mm)0.5タイプストレート細型
パッキング 11026-01M02 SPIパッキング 11026-01M02SPI
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
主な適合純正品番11026-01M02メーカーNISSAN
スターリバー金ベラ ステンレス 清水刃物工業所スターリバー金ベラ ステンレス清水刃物工業所
699税込769
1本(25mm)
翌々日出荷
カーゴセーフエアーバック L 中津紙工カーゴセーフエアーバック L中津紙工
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から13日以内出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルプロトラクター 丸井計器デジタルプロトラクター丸井計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷
デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
カーゴセーフエアーバック M 中津紙工カーゴセーフエアーバック M中津紙工
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から11日以内出荷
折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...