カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(27)
  • メカニカル部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 溶接用品(18)
  • 切削工具(16)
  • 住設機器(13)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • オフィス家具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-603」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Pシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Pシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm

    MURATA(村田製作所)
    249税込274
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18P●SMCフィルタコンデンサNFM18PSシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 最大2 Aまでの電源ラインに適しています。 エンクロージャは0603形式です。 用途: DVD、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル機器の電源ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた

    八州電工(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君

    TRUSCO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)

    未来工業
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • ノンガス軟鋼用チップ SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス軟鋼用チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた

    八州電工(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種別長方形(ノック無)材質樹脂
  • やきぱー! たこ焼き盛り皿(10枚入り) 下村工業

    やきぱー! たこ焼き盛り皿(10枚入り)

    下村工業
    399税込439
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。 面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。 天然松を使用した盛り皿。お家で屋台やお店の様な本格的な盛り付けができます。
    材質天然木(松)質量(g)67
  • 角蝶番 ハイロジック

    角蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • パワーステアリングフィルター サンエレメント

    パワーステアリングフィルター

    サンエレメント
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番S4430-81380形状特殊形状
  • ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェイン

    ゴールドスナップ(スチール製)

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
  • スターリバー金ベラ ステンレス 清水刃物工業所

    スターリバー金ベラ ステンレス

    清水刃物工業所
    759税込835
    1本(75mm)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • APISS セミジェットヘルメット LEAD(リード工業)

    APISS セミジェットヘルメット

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ライトスモークシールドを標準装備 ワンタッチホルダー装備 ムレを低減するメッシュ内装仕様 PSC、SG(125cc以下用)
    サイズフリー(57~60cm未満)
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • パイプ棚(SUS430) シンコー

    パイプ棚(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (平蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 防水プールボックス( 平蓋) 未来工業

    防水プールボックス( 平蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質樹脂
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • 転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結 ティーエフサービス

    転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結

    ティーエフサービス
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
    用途連結用種別連結器具材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

    八州電工(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水

    八州電工
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

    未来工業(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機

    高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ

    シグマ光機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
  • WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用) ベストツール

    WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • パティシエール SV シフォンケーキ型 サンクラフト

    パティシエール SV シフォンケーキ型

    サンクラフト
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装品名・タイプシフォンケーキ型耐熱温度(℃)250(外側)
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト クトクマーケティング

    抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト

    クトクマーケティング
    84,980税込93,478
    1箱(8枚)
    3日以内出荷
    「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。エンベロープを有するウイルスAに効果的です。
    仕様抗ウイルスSIAAマーク:取得長さ(mm)2430幅(mm)606厚さ(mm)3.8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • 吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430)

    シンコー
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • フックピンステンレスプロ ベロス

    フックピンステンレスプロ

    ベロス
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    壁に刺すだけのシンプル設計。 お洒落に飾るハンキングフック。 設置場所にさりげなく馴染む。 美しいステンレス製。
    用途インテリア用のフックに。、店舗什器として。材質ステンレス寸法(mm)60×3×16耐荷重(kg)約2