カテゴリ
- 切削工具(15)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(8)
- 住設機器(8)
- 機構部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 厨房用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- タイヤ・足回り(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(5)
- TRUSCO(5)
- 三菱電機(5)
- LEAD(リード工業)(5)
- タカノ(5)
- 八州電工(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 山洋電気(4)
- FACEMIX(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- ネグロス電工(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- KYO-EI(3)
- テクノ高槻(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 丸井(3)
- BULGIN(3)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- DATA POWER TECHNOLOGY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-603」の検索結果

リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
小型樹脂製運搬車こまわり君
TRUSCO(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ノンガス軟鋼用チップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
やきぱー! たこ焼き盛り皿(10枚入り)
下村工業¥399税込¥4391セット(10枚)当日出荷ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。 面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。 天然松を使用した盛り皿。お家で屋台やお店の様な本格的な盛り付けができます。材質天然木(松)質量(g)67
ゴールドスナップ(スチール製)
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
APISS セミジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷ライトスモークシールドを標準装備 ワンタッチホルダー装備 ムレを低減するメッシュ内装仕様 PSC、SG(125cc以下用)サイズフリー(57~60cm未満)
小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から翌々日出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結
ティーエフサービス¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。用途連結用種別連結器具材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)
ベストツール¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
パティシエール SV シフォンケーキ型
サンクラフト¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質スチール表面処理内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装品名・タイプシフォンケーキ型耐熱温度(℃)250(外側)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
フックピンステンレスプロ
ベロス¥439税込¥4831個翌々日出荷壁に刺すだけのシンプル設計。 お洒落に飾るハンキングフック。 設置場所にさりげなく馴染む。 美しいステンレス製。用途インテリア用のフックに。、店舗什器として。材質ステンレス寸法(mm)60×3×16耐荷重(kg)約2
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ソフトハンドル
アイワ金属¥309税込¥3401本3日以内出荷当たっても安全なやわらかいハンドル 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質エラストマー樹脂色ブラック使用ビス(mm)付属:4×30
保存袋<古紙配合>
ジョインテックス¥3,998~税込¥4,398~1箱(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。ヒット中!仕様古紙パルプ配合、ヒモ付、JOINTEXオリジナル坪量(g/m2)120グリーン購入法適合
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
直線ネトロンアミ
ネグロス電工¥72,980税込¥80,2781巻4日以内出荷から17日以内出荷ブラインド効果のある網目状シート。用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1