カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「p-609」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ SUZUKID(スズキッド)

    極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合SAY-150Nトラスコ品番818-5978種別0.9Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • やきぱー!お絵かきペン 下村工業

    やきぱー!お絵かきペン

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ホットケーキにかわいくお絵かきできる! キャップ先端を切ってお好みの細さに調節可能!
    質量(g)22
  • 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水パン用すきまパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
    用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
  • 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス)

    暗線ホワイトボードシート

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    当日出荷
    プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。 50mm方眼入り。
    用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.5色白タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキンセット

    武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
    ¥2,088税込¥2,297
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
    寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
  • 電池パック(ニッケル水素電池) Panasonic(パナソニック)

    電池パック(ニッケル水素電池)

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614トラスコ品番395-0263質量(g)710タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池