カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(7)
- 切削工具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- TRUSCO(2)
- アイゼン(2)
- アサヒ工具(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- タカノ(2)
- セルタン(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- EPSON(1)
- 大三商会(1)
- ニッサチェイン(1)
- マルマン(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- タイガースポリマー(1)
- カーボーイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-642」の検索結果

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
ESDチップピンセット
ホーザン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)
カーボーイ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から翌々日出荷材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)約300高さ(mm)870質量(g)約3030色(ベース)ブラック
トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)
ニッサチェイン¥269税込¥2961個当日出荷開口部の広がりが広いスナップです。用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類トリガースナップ寸法C(mm)16仕上ニッケル
透明チップピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)幅(mm)10色透明(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット
ホーザン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(5個)当日出荷から9日以内出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズ
EPSON¥5,198税込¥5,7181台翌日出荷CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様。経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。厚さ(mm)0.08サイズA1ノビ長さ(m)50紙質普通紙寸法(inch)24入数2本
ESDソフトチップ
ホーザン¥679税込¥7471個3日以内出荷仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω適合機種P-642-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48色黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
茎ラック用フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)4日以内出荷Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
茎ラック 紐用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
茎ラック 縦パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781箱(350個)4日以内出荷コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
茎ラック 横パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥47,980税込¥52,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
メディルチューブ
タイガースポリマー¥6,898~税込¥7,588~1巻(5m)7日以内出荷オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有しますRoHS指令(10物質対応)対応
カウチソファー NAP
セルタン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ワンルームでも圧迫感ないコンパクトなカウチソファ。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【生地】PVC、ダリアン、デニム調生地質量(kg)約24サイズ二人掛け幅(cm)144高さ(cm)64.5奥行き(cm)74
贅沢ワイド座椅子
セルタン¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷胡坐でもゆったりなワイドサイズ。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、チップウレタン、金属フレーム※ポケットコイル入質量(kg)8.4サイズ一人掛け幅(cm)62機能ヘッド14段、背14段リクライニング高さ(cm)75取り外し性なし座幅(mm)約620座奥行(mm)約515奥行き(cm)73.5折り畳み可否可ヘッドレストの有無ありランバーサポートの有無なしリクライニング機能有無あり回転機能の有無なし肘掛けの有無なし
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
カウリング,サイド,LWR,RH,C.P.ブ 55028-0642-723
Kawasaki¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0642-723
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド









![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)