カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-647」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • スプリングスナップ ニッサチェイン

    スプリングスナップ

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト参考使用荷重(kg)1表面処理ニッケル寸法B(mm)7
  • ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ANL・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    電装回路の保護に!音質の向上に!
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    709税込780
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
    用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
  • ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質G2超硬K種
  • PC5-B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PC5-B-R Smart メモリキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    規格DDR5ピン数(ピン)288SPD対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ラジエーターコアガード オフセットロゴ NOJIMA ENGINEERING

    ラジエーターコアガード オフセットロゴ

    NOJIMA ENGINEERING
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-25R20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    59,980税込65,978
    1セット(10枚)ほか
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)ほか
    9日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)3.8木目
  • ラジエーターコアガード センターロゴ NOJIMA ENGINEERING

    ラジエーターコアガード センターロゴ

    NOJIMA ENGINEERING
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-25R20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23
  • リンクプレート HIGH NOJIMA ENGINEERING

    リンクプレート HIGH

    NOJIMA ENGINEERING
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-25R20-25
  • スクリーン NOJIMA ENGINEERING

    スクリーン

    NOJIMA ENGINEERING
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種表面処理ノンコート
  • DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP6)

    五藤歯車
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP6
  • ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ

    ASSMANN WSW
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    26,980税込29,678
    1組
    11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • コンパクトソファー セルタン

    コンパクトソファー

    セルタン
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)16サイズ1人掛け幅(cm)104高さ(cm)49.5奥行き(cm)75脚高(cm)13.5
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • タックラベル 蛍光 矢印 HEIKO

    タックラベル 蛍光 矢印

    HEIKO(6件のレビュー)
    309税込340
    1パック(160片)ほか
    当日出荷
    鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
    タイプルミネ(蛍光版)
  • DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ

    スリーピース
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732E-KJタイプ

    スリーピース
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • ロースタイルソファー セルタン

    ロースタイルソファー

    セルタン
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。
    材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%高さ(cm)40.5奥行き(cm)64
  • オットマン セルタン

    オットマン

    セルタン
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)2.5サイズオットマン幅(cm)45高さ(cm)30奥行き(cm)45脚高(cm)13.5
  • DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ

    スリーピース
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ

    スリーピース
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ

    ツカサ電工
    3,500税込3,850
    1台
    8日以内出荷から23日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守)

    Dell Technologies
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2オフィスソフトなし
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro)

    Dell Technologies
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性