カテゴリ
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- ナリカ(4)
- いろはインク(4)
- ホンダ(3)
- アソー(2)
- 明工社(2)
- プラテック(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 共立機巧(1)
- セキセイ(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- 城東テクノ(1)
- CF POSH(1)
- ピグ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-7004」の検索結果

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ムービープラグ
明工社(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷90°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度90°色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)2400ストップなし適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥12,900~税込¥14,190~1台4日以内出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ミニポケ フォトアルバム
セキセイ(1件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷から4日以内出荷データだけではなく、形に残す。 写真をもっと、手軽に楽しもう。 たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。 写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。 薄型・軽量 コンパクトタイプ。 豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。 表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。 薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。仕様表紙ポケット付材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン色クリアポケット溶着式
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ
城東テクノ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷から6日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
プラテック ポリ袋 70L
プラテック¥399税込¥4391パック(10枚)4日以内出荷大きめサイズ70L用ポリ袋 黒色。屋外用の大型ごみ箱にもオススメ 大き目70Lです材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04色黒寸法(幅W×高さH)(mm)800×900
プラテック ポリ袋 70L
プラテック¥449税込¥4941パック(10枚)4日以内出荷大きめサイズ70L用ポリ袋 透明。屋外用の大型ごみ箱にもオススメ 大き目70Lです材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明寸法(幅W×高さH)(mm)800×900
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ピグ グリッピー トイレマット
ピグ¥24,980税込¥27,4781袋(1巻)5日以内出荷から6日以内出荷裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。材質ポリプロピレン色ブラック対応水使用場所介護現場RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から16日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
いろはインク汎用インクカートリッジ
いろはインク¥589税込¥6481個当日出荷対応カートリッジ:エプソン ICY50、ICY50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
いろはインク汎用インクカートリッジ
いろはインク(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷対応カートリッジ:エプソン ICBK50、ICBK50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)色ブラックインク染料
いろはインク汎用インクカートリッジ
いろはインク¥589税込¥6481個当日出荷対応カートリッジ:エプソン ICM50、ICM50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
いろはインク汎用インクカートリッジ
いろはインク¥589税込¥6481個当日出荷対応カートリッジ:エプソン ICC50、ICC50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)色シアンインク染料
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ホース HP-700シリーズ用
共立機巧¥35,980税込¥39,5781本(1m)3日以内出荷HP-700シリーズ(701,702)専用ホースです。材質SUS304長さ(m)1先端(ホース)カシメ口径Φ19接続形状(ポンプとの)R1/2