カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- バイク純正部品(8)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 農業機械(3)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- VISHAY(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(66)
- アソー(2)
- セキセイ(1)
- ナリカ(4)
- プラテック(2)
- ホンダ(14)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 光(1)
- 城東テクノ(2)
- 明工社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト






ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし







ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。 ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。 バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ムービープラグ
明工社(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応





ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケ フォトアルバム
セキセイ(1件のレビュー)¥349税込¥3841冊当日出荷から4日以内出荷データだけではなく、形に残す。 写真をもっと、手軽に楽しもう。 たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。 写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。 薄型・軽量 コンパクトタイプ。 豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。 表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。 薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。仕様表紙ポケット付材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン色クリアポケット溶着式
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷90°以上開かない機構。バックチェック機能付。仕様制限角度90°色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)2400ストップなし適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下





ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥12,900~税込¥14,190~1台4日以内出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
プラテック ポリ袋 70L
プラテック¥399税込¥4391パック(10枚)4日以内出荷大きめサイズ70L用ポリ袋 黒色。屋外用の大型ごみ箱にもオススメ 大き目70Lです材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04色黒寸法(幅W×高さH)(mm)800×900
プラテック ポリ袋 70L
プラテック¥449税込¥4941パック(10枚)4日以内出荷大きめサイズ70L用ポリ袋 透明。屋外用の大型ごみ箱にもオススメ 大き目70Lです材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明寸法(幅W×高さH)(mm)800×900
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ
城東テクノ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷から6日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
ピグ グリッピー トイレマット
ピグ¥24,980税込¥27,4781袋(1巻)5日以内出荷から6日以内出荷裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。材質ポリプロピレン色ブラック対応水使用場所介護現場RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ
城東テクノ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷から7日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)色ホワイト高さ(mm)2200
単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5
NACHI(不二越)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d20B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7004C基本動定格荷重Cr(N)11200基本静定格荷重Cor(N)6600軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000
ボールベアリング20mm42mm7004 CD/P4A
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5565アズワン品番65-7934-71
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,988~税込¥3,287~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から16日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から3日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら