カテゴリ

  • 学童・教育用品(72)
  • 測定用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 電気材料(15)
  • 切削工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「p-702」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    64税込70
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ

    屋外用ラベル 強粘着タイプ A4

    ヒサゴ(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。しっかり貼れてはがれにくく屋外での使用に適しており、貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
    用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)紙質ホワイトPETフィルム坪量(g/m2)220ラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
  • ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン

    ステンレスキーワイヤー

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)真ちゅう仕上研磨材質(ワイヤー部)ステンレス
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • エナメル線 ナリカ

    エナメル線

    ナリカ(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    長さ(m)100
  • 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • バランスパック オルディ

    バランスパック

    オルディ
    339税込373
    1袋(20枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
    材質高密度ポリエチレン
  • 20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    20A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格20A 125Vプラグ形状2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • L形プラグ 平形コード用 明工社

    L形プラグ 平形コード用

    明工社(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • オスアダプター 中部ビニール工業

    オスアダプター

    中部ビニール工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • ニクロム線 ナリカ

    ニクロム線

    ナリカ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
  • マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉 コクヨ

    マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック
    当日出荷
    研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
    厚さ(mm)0.12サイズハガキ寸法(Φmm)10白色度(%)82使用推奨温度範囲(℃)-20~100総厚(mm)0.23厚さ(g/m2)222面数70
  • スパークプラグOリング K.Pガスケット

    スパークプラグOリング

    K.Pガスケット(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発電用モーター NK ナリカ

    発電用モーター NK

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
    その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
  • 発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ

    発泡スチロールペーパー(グライドシート)

    ナリカ
    800税込880
    1セット(6枚)
    当日出荷
    超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
    付属品型紙仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
    型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
  • L形プラグ 丸形コード用 明工社

    L形プラグ 丸形コード用

    明工社(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターリバーパレット 清水刃物工業所

    スターリバーパレット

    清水刃物工業所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス全回転取手 アイワ金属

    ステンレス全回転取手

    アイワ金属(1件のレビュー)
    889税込978
    1パック
    当日出荷
    付属品ビス(3×20mm)仕様表ビス止材質ステンレスSUS304取手全回転取手
  • 導体紙 ナリカ

    導体紙

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個(100枚)
    当日出荷
    導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
    サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
  • エナメル線 ナリカ

    エナメル線

    ナリカ
    7,500税込8,250
    1個(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    種別RE-280軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、650mA
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    種別RE-140軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、560mA
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • アクリルミラー(A4サイズ) ナリカ

    アクリルミラー(A4サイズ)

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)210×297×2
  • 示温インク(サーモインク) ナリカ

    示温インク(サーモインク)

    ナリカ
    800税込880
    1セット(2個×15mL)
    当日出荷
    温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別H-158軸径(Φmm)2規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
  • 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ

    遮音・吸着タイルカーペット ピタコ

    東リ
    8,498税込9,348
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5
    用途転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。厚さ(mm)10.5寸法(mm)400×400ケース質量(kg)8.6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2260026裏面(吸着加工)サウンドカットQパイル密度1/8G面積(m2)【ケース】1.6
  • 示温シール MS(10枚) ナリカ

    示温シール MS(10枚)

    ナリカ
    3,700税込4,070
    1組(10枚)
    当日出荷
    「もののあたたまり方」などの単元に。約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
    寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
  • 褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ

    褐色エナメル線「ハガセール」

    ナリカ(1件のレビュー)
    9,800税込10,780
    1個(1kg)
    当日出荷
    コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
    質量(kg/巻)1
  • 液晶シール ナリカ

    液晶シール

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    手のひらの温度の違いや、熱の伝わり方などさまざまな実験に活用できます。
    セット内容セット枚数:1枚、変温範囲:約32~40℃、大きさ:A4サイズ(裏面シール付き)
  • グランカート サイレント バリュータイプ 固定 TRUSCO

    グランカート サイレント バリュータイプ 固定

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2933種別組立式材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 銅線(裸銅線) ナリカ

    銅線(裸銅線)

    ナリカ
    600税込660
    1個
    当日出荷
  • 味わい食房 キンピラピーラー 下村工業

    味わい食房 キンピラピーラー

    下村工業
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ごぼうやにんじんの千切りに!面倒なごぼうの千切りがきれいに手早くできる