カテゴリ

  • 学童・教育用品(59)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-704」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット P704G T HKT

    サーモスタット P704G T

    HKT
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番S1632-E9110・S401-66061・S401-66033適合メーカーHINO
  • キャンパスノートのように使えるバインダー コクヨ

    キャンパスノートのように使えるバインダー

    コクヨ(1件のレビュー)
    549税込604
    1冊
    当日出荷
    ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング。スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せる。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
    用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー材質表紙:R-PP穴数4穴
  • 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
    トラスコ品番436-2675全長(mm)205質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ダイカスト半回転取手 アイワ金属

    ダイカスト半回転取手

    アイワ金属(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    取手半回転取手
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ペースト ナリカ

    ペースト

    ナリカ
    350税込385
    1個(10g)
    当日出荷
    はんだ付け作業に使用します。
    容量(g)10
  • ウォーターパイプ & ポンプ Oリングキット SUN

    ウォーターパイプ & ポンプ Oリングキット

    SUN(2件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    主な適合純正品番17849-53E00・17849-83G00・17611-73G01メーカースズキ、ニッサン、マツダ主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
  • コイルバネ ホーザン

    コイルバネ

    ホーザン
    239税込263
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    適合本体P-704RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットカッター HE-20 ナリカ

    ホットカッター HE-20

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
    規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
  • 水屋蝶番 ハイロジック

    水屋蝶番

    ハイロジック
    589税込648
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス長さ(mm)52幅(mm)46種類平蝶番
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 金切はさみ ナリカ

    金切はさみ

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    金属片の切断に使います。
    形状柳刃寸法(mm)240
  • クラフトテープ (50mmx50m) ナリカ

    クラフトテープ (50mmx50m)

    ナリカ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    用途梱包用寸法(mm×m)50×50
  • 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ

    遮音・吸着タイルカーペット ピタコ

    東リ
    8,498税込9,348
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5
    用途転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。厚さ(mm)10.5寸法(mm)400×400ケース質量(kg)8.6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2260026裏面(吸着加工)サウンドカットQパイル密度1/8G面積(m2)【ケース】1.6
  • 鉄の爪 64ミリ ナリカ

    鉄の爪 64ミリ

    ナリカ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    剥がす、掻取る等の作業用。
    寸法(mm)67.5×122
  • ポケットトーチ(簡易ガスバーナー) ナリカ

    ポケットトーチ(簡易ガスバーナー)

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
    寸法(mm)60×23×110使用燃料市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17)火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約20分(ライター1個)
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • オルファカッター ナリカ

    オルファカッター

    ナリカ
    430税込473
    1セット(3枚)
    当日出荷
    用途プラスチック板・アルミ板用種別205B用替刃(3枚入)
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ボビン(内径7mm) ナリカ

    ボビン(内径7mm)

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1セット(50個)
    当日出荷
    コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
    種別コイル巻線器用内径(mm)7
  • 布テープ 50mm×25m ナリカ

    布テープ 50mm×25m

    ナリカ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    用途梱包用寸法(mm×m)50×25
  • 分岐用チーズ 中部ビニール工業

    分岐用チーズ

    中部ビニール工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
    用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • プライバシール ヒサゴ

    プライバシール

    ヒサゴ
    589税込648
    1冊(5シート)
    4日以内出荷
    ハガキに貼るだけで、郵送時のプライバシーを守る目隠しラベルです。はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。カラフルなデザインなので、ビジネスだけでなく、さまざまな場面でお使いいただけます。イベントやパーティーの出欠ハガキ等に同封すれば、返送時の個人情報をガードします。
    厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)210
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • つの型金床 5kg ナリカ

    つの型金床 5kg

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
    寸法(mm)65×135×210質量(kg)5
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
  • 発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ

    発泡スチロールカッター 250-1

    ナリカ
    5,100税込5,610
    1個
    4日以内出荷
    [特長]。100V電源仕様のスチロールカッター。ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
    付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
  • ウォーターポンププライヤ ナリカ

    ウォーターポンププライヤ

    ナリカ
    2,340税込2,574
    1個
    4日以内出荷
    その他口開き5段階調整材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(ハンドル)全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45
  • NTカッター ナリカ

    NTカッター

    ナリカ
    720税込792
    1個
    4日以内出荷
    仕様ダンボール切断用種別L-500
  • 六角棒レンチセット(10種) ナリカ

    六角棒レンチセット(10種)

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット
    4日以内出荷
    仕様10種各1本
  • コイル巻きセット ナリカ

    コイル巻きセット

    ナリカ
    22,500税込24,750
    1セット
    4日以内出荷
    導線(直径0.5mm)の長さを同じにした異なる巻数(50回巻、100回巻、150回巻、200回巻)の電磁石実験がすぐにできるセットです。他のコイルより細い導線(直径0.4mm)の200回巻コイルもセットになっているため、発展的・探究的な学習を実現できます。
    セット内容50回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、100回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、150回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、200回巻コイル(Φ0.5mm) 9個、200回巻コイル(Φ0.4mm) 1個、鉄芯 40個材質エナメル線(コイル)寸法(mm)15×19×32.5(ボビン)、Φ7×32.5(鉄芯)
  • オルファカッター ナリカ

    オルファカッター

    ナリカ
    730税込803
    1個
    4日以内出荷
  • コンパクトセラミックヒーター ナリカ

    コンパクトセラミックヒーター

    ナリカ
    6,300税込6,930
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
    質量(g)200消費電力(W)310~450電源AC100~240V/50・60Hzコード長さ(m)1.5
  • リーマ 超硬S SUP 第一ツール

    リーマ 超硬S SUP

    第一ツール
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 金切はさみ ナリカ

    金切はさみ

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    4日以内出荷
    金属板の切断に使います。
    形状直刃寸法(mm)240
  • ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカ

    ソルダープルト (はんだ吸収器)

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1個
    5日以内出荷
    加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
    仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
  • スプレーのり No.77 ナリカ

    スプレーのり No.77

    ナリカ
    3,430税込3,773
    1個
    4日以内出荷
    印刷版の固定・装飾品POPの製作・ポスターの接着等に便利です。
    容量(mL)430