カテゴリ
- 制御機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(6)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ(6)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アイゼン(4)
- フジキン(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- SMC(2)
- TDT(田野井)(2)
- ホーザン(2)
- 三菱電機(2)
- カラークリエーション(2)
- イナバ(2)
- CF POSH(2)
- タカノ(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ニッサン(2)
- 五藤歯車(2)
- SAMSONG(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-716」の検索結果

スーパーLLC用補充液
FALCON(32件のレビュー)¥329税込¥3621本(300mL)当日出荷スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。内容量(mL)300
モノクロレーザー用紙ラベル
コクヨ(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(20枚)当日出荷白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。白色度(%)85程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15坪量(g/m2)139ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付シートサイズA4
圧着工具(F型コネクター用)
ホーザン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。全長(mm)228質量(g)320寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6適合サイズスリーブ:5C/7C用RoHS指令(10物質対応)対応
パティシエール SV ケーキ型 底取
サンクラフト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷材質スチール表面処理内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装品名・タイプデコ型耐熱温度(℃)250(外側)
ケージナット用取付ねじ
河村電器産業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ケージナットを使用した際の機器固定ネジセット内容バインドねじ、ナイロンワッシャー材質鋼寸法L(mm)15表面処理メッキ適応適応タイプ:全品種
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
4.3/10形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
マシュマロキルトインナー婦人用5分丈パンツ
神戸生絲¥2,498税込¥2,7481着4日以内出荷軽くて暖かいマシュマロタッチのやさしい肌着です。空気の層がからだを包み寒い室外でも暖かさを保ちます。材質アクリル78%・ナイロン20%・ポリウレタン2%
自動グローブタイプベローズバルブ
フジキン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から翌々日出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングスペーサーNEO NP71660
ネオプロト(NEOPLOT)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP71660。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:※適合:N-BOX(JF1/2)/N-ONE(JG1/JG2)/N-WGN(JH1/JH2)。適合情報:。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-BOX JF1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-ONE JG1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-WGN JH1/2。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無危険物の類別非危険物
スプリング機能付きキャスター 自在
SAMSONG¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途牽引作業に適しています仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン型式プレート式、自在式材質(車輪)スチールホイール、ウレタンストッパーなし
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥56,980税込¥62,6781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
スプリング機能付きキャスター 固定
SAMSONG¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷用途牽引作業に適しています仕様プレート式、固定式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
ペンダントライト 灯体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様セード別売、ハンドメイド全長(mm)450~1800消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
NEOPLOT ステアリングスペーサー用延長アース線・ケーブルリールカプラ
ネオプロト(NEOPLOT)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷主な適合車種ホンダ[HONDA]【クルマ】N-BOXJF1/2 , ホンダ[HONDA]【クルマ】N-ONEJG1/2 , ホンダ[HONDA]【クルマ】N-WGNJH1/2 , ホンダ[HONDA]【クルマ】フィットGS/GR
協約形プラグイン小型動力分電盤
日東工業¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅形M形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル9~11mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)材質(固定金具)黄銅
Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)
WATERS¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF