カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 塗料(22)
  • 切削工具(7)
  • トラック純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-807」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスプローブ ホーザンステンレスプローブホーザン(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用替刃SUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1セット(3本)
当日出荷
エッジホッパー用替刃。
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻(18m)
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
Pランプ付コード KOWA(宏和工業)Pランプ付コードKOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
セパレータ SEP 河村電器産業セパレータ SEP河村電器産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
51,980税込57,178
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
(MC807)P-SHAFT 三菱ふそう(MC807)P-SHAFT三菱ふそう
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
(MC807)P-SHAFT 三菱ふそう(MC807)P-SHAFT三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
Mueller JP-8078 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRICMueller JP-8078 絶縁ピアスクリップMUELLER ELECTRIC
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 60mmMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Single Spike. Small angled nose J.S. Popper telecom test clip with a single spike attached via a hexagonal screw. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer.RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
739税込813
1個
当日出荷から46日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
(P8076)PIPE 三菱ふそう(P8076)PIPE三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(MC807)P-SHAFT ASSY 三菱ふそう(MC807)P-SHAFT ASSY三菱ふそう
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3茶透明比重1.46可視光線透過率(%)20公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB)サービス分類オーダー・加工
ホルダー アッセンブリー、カップ ニッサンホルダー アッセンブリー、カップニッサン
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ODRアンテナアース TOEX(LIXIL)ODRアンテナアースTOEX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP8シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
ガードプレートパッキン TOEX(LIXIL)ガードプレートパッキンTOEX(LIXIL)
829税込912
1個
7日以内出荷
ブラック適合シリーズオーバードアR、ワイドオーバードアR
スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)スーパータック GソフトKOVAX(コバックス)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ハード KOVAX(コバックス)スーパータック ハードKOVAX(コバックス)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から8日以内出荷
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)CKD
101,363税込111,499
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
FSPオープンタイプ 日東工業FSPオープンタイプ日東工業
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
DL385 Gen11 16-pin GPU Power Cable v2 Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 16-pin GPU Power Cable v2 KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電源ケーブル。
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
94,938税込104,432
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
(MC807)PUMP P/S 三菱ふそう(MC807)PUMP P/S三菱ふそう
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
(MC807)PUMP,P/S OIL 三菱ふそう(MC807)PUMP,P/S OIL三菱ふそう
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
(MC807)BOOSTER    P/S OIL 三菱ふそう(MC807)BOOSTER P/S OIL三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~)SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
(MC807)BOOSTER P/S  OIL 三菱ふそう(MC807)BOOSTER P/S OIL三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2CP SMC薄形シリンダ CDQ2CPSMC
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP80-~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵