カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「p-826」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)25.4ソケット形状6角
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • グラブ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    グラブ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,751税込1,926
    1個
    4日以内出荷
    推奨ねじなべねじM6
  • uniタッチペン uni(三菱鉛筆)

    uniタッチペン

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。 そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。 タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。 タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。 ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。 鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。
    ブラウン先端径(Φmm)8.2色(軸)uni色商品タイプ本体
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカー三菱ふそうサービス分類リサイクル・リビルト