カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-873」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング ニッサチェイン

    カップリング

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(25個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    超薄型の完全非磁性ピンセット
    トラスコ品番497-3909全長(mm)110材質(本体)ステンレス質量(g)13先端サイズ(mm)0.4×0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    922税込1,014
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(マウント用)

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    整線パーツ
    付属品取付ねじ寸法W(mm)482.5適応全品種材質(パネル)鋼板
  • ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(ポスト用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    整線パーツ
    表面処理樹脂コーティング(黒)
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    63,980税込70,378
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) シボ PLUS(プラス)[文具]

    A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) シボ

    PLUS(プラス)[文具]
    199税込219
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    再生材50%使用。指にかかってめくりやすいハイエンボス仕様。2・4・30穴共用で汎用性が高い。穴部に補強テープ入りで裂けや伸びが起きにくい。
    材質材質:50%再生ポリプロピレン(PP)寸法(縦×横)(mm)【リフィール】302×231シート厚さ(mm)0.06グリーン購入法適合ポケット内寸法(mm)縦300×横215
  • ハイブリットバルブ(G18) POLARG

    ハイブリットバルブ(G18)

    POLARG
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)10定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ

    アイゼン
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • サラバネBD(イワタキカク 大阪魂

    サラバネBD(イワタキカク

    大阪魂
    46,025税込50,628
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ストライプ C (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ストライプ C (R) (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • (873B9)ブラケット,リヤ バンパ ハーネス ミツビシ

    (873B9)ブラケット,リヤ バンパ ハーネス

    ミツビシ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
  • (873A9)ブラケット,リヤ バンパ ハーネス ミツビシ

    (873A9)ブラケット,リヤ バンパ ハーネス

    ミツビシ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
  • 背中も洗えるシャボンボール ミックス マーナ

    背中も洗えるシャボンボール ミックス

    マーナ
    457税込503
    1個
    4日以内出荷
    元気なミックスカラーで楽しいバスタイム! シャボンボールでは洗いにくかった背中が洗えます! ぐーんと伸びる面白い形状。両端のヒモを持って背中をゴシゴシ洗えます。 すごい泡立ち。少ない石けんでもモコモコ泡立ちます。 中央部のフリフリが背中のくぼみを刺激して気持ちいい!
    材質ネット/ポリエチレン、ひも/ポリエステル種類ネット寸法(cm)約12×50×12(ひも部分を含む)使用場所浴室
  • (H0873)ドア エツジ モール FR LH ニッサン

    (H0873)ドア エツジ モール FR LH

    ニッサン
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO ホースリール 30m RS PRO

    RS PRO ホースリール 30m

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ホースの長さ = 30m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 1/4インチ。出口接続 = 1/4インチ。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 . これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 . 特長と利点. 使いやすさを追求した360 °回転ベース RoHS準拠及びシリコンフリー 高耐久強化スチール構造 壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 使用温度範囲: -40 → +60 ℃ . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか.. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
  • RS PRO ホースリール 25m RS PRO

    RS PRO ホースリール 25m

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    ホースの長さ = 25m。ホース内径 = 9.5mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 3/8インチBSPT。出口接続 = 3/8インチBSPT。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 . これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 . 特長と利点. 使いやすさを追求した360 °回転ベース RoHS準拠及びシリコンフリー 高耐久強化スチール構造 壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 使用温度範囲: -40 → +60 ℃ . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか.. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
  • 丸型コネクタ 18極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 18極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0873アズワン品番65-7674-36