カテゴリ
- 自動車純正部品(64)
- 厨房用品(8)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(63)
- VISIONS(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アイゼン(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- タカチ電機工業(2)
- ホーザン(2)
- カラークリエーション(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- EPSON(1)
- 興和化成(1)
- セキスイ(1)
- 積水樹脂(1)
- ニッサチェイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキテック(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- リスパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-882」の検索結果

先曲がりピンセット
ホーザン(20件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9先端形状先曲RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンコネクター
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥579税込¥6371パック(25個)当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥849税込¥9341台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥563~税込¥619~1個当日出荷樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック
VISIONS シリコーンクリームクリーナー
VISIONS¥739税込¥8131本翌々日出荷食洗機対応。カーブを利用して混ぜる・こねるのに便利。材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)50全長(mm)270高さ(mm)15質量(g)約75
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
VISIONS GOLD Coating ペティナイフ125
VISIONS¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)質量(g)77寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)235×15×30
VISIONS GOLD Coating シェフナイフ180
VISIONS¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)質量(g)152寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)310×20×50
VISIONS シリコーンバタービーター
VISIONS¥739税込¥8131本翌々日出荷食洗機対応。魚を返しやすいロングノーズ。材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)85全長(mm)305高さ(mm)30質量(g)約101
VISIONS シリコーンターナー
VISIONS¥749税込¥8241本翌々日出荷食洗機対応。フライパンにフィット。材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)80全長(mm)305高さ(mm)40質量(g)約91
VISIONS Titanium Coating キッチンバサミ
VISIONS¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷チタンコーティングで金属アレルギーにも安心。切れ味長持ち。材質金属部:ステンレス鋼(表面チタンコーティング)、ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)幅(mm)95全長(mm)205高さ(mm)15質量(g)107
VISIONS GOLD Coating 三徳ナイフ165
VISIONS¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)295×20×50
VISIONS シリコーンラウンドスプーン
VISIONS¥749税込¥8241本翌々日出荷食洗機対応。丸みがあるから最後まできれいにすくえる。材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)70全長(mm)260色ブラウン高さ(mm)30質量(g)63食器の種類洋食器
アートパネル
積水樹脂¥58,980税込¥64,8781ケース(10枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
国産檜使用日本製シャンデリア 冊 saku
新洋電気¥81,980税込¥90,1781台7日以内出荷総檜造りのシャンデリアから下がる、小ぶりで個性豊かなシェード。シェードを構成する縦格子の隙間からこぼれる光が木の美しさを際立たせます。格子のピッチを狭めることで眩しさを押さえています。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。材質枠:国産檜、ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶)、フレンジカバー(白)全長(mm)815スイッチ壁スイッチ電源引き掛けシーリング口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×215コード長さ(mm)600電球白熱電球60W×4個(LED使用可能)
弁当容器 バイオ 枠の内 グリル80-5B Kからり赤 リスパック
リスパック¥3,198税込¥3,5181袋(50点)5日以内出荷ハンバーグ・しょうが焼き弁当に最適。視認性の高い形状。低めの仕切りで中身が見やすい盛付けが可能。あふれ出る肉汁やソースの多いメニューでも味移りを抑制。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。金と赤の調和で衣の明るい色合いと揚げたての温度感を伝える柄。柄おすすめメニューはとんかつ・唐揚げ・チキン南蛮・ミックスフライ。材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×25
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥63,980税込¥70,3781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
ソーラーパネル&ポータブル電源セット
サイエルインターナショナル¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。ケーブル径(Φmm)DC:外径5.5/内径2.1