カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(3)
- EIKO(栄工舎)(1)
- EPSON(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- PROST's(3)
- アイゼン(2)
- カラークリエーション(2)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- スリーピース(2)
- タカチ電機工業(2)
- ニッサチェイン(1)
- ヒサゴ(1)
- ホンダ(3)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- リスパック(1)
- 武蔵ホルト(1)
- 積水樹脂(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-883」の検索結果

ボールチェーンコネクター
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥489税込¥5381パック(25個)当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
タックシール FSC(R)認証 A4
ヒサゴ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20シート)当日出荷から4日以内出荷FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
アートパネル
積水樹脂¥42,980~税込¥47,278~1ケース(5枚)ほか3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥64,980税込¥71,4781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
弁当容器 バイオ 枠の内 グリル80-5B Kえんび赤 リスパック
リスパック¥3,198税込¥3,5181袋(50点)5日以内出荷ハンバーグ・しょうが焼き弁当に最適。視認性の高い形状。低めの仕切りで中身が見やすい盛付けが可能。あふれ出る肉汁やソースの多いメニューでも味移りを抑制。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。蓋が外れにくく結露漏れしにくいスマート勘合。深みある色合いで食材のコク・照り・ツヤを伝える柄。材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×25
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100V、(10) 5-15R Twist Lock
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業¥14,900~税込¥16,390~1台3日以内出荷から6日以内出荷前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
サングラス Rudy アストラル
RUDY¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。TOTAL CUSTOM FIT。アストラルのサングラスは、調節可能なエルゴノーズ・ノーズパッドを採用し、最高の快適性とカスタムフィットを実現しています。このユニークなデザインにより、顔の形や好みに合わせてアイウェアをカスタマイズすることができ、一日中快適な掛け心地を提供します。TOTAL NO-SLIP GRIP。超快適さと確実なグリップを提供するため、テンプルアームにラバーコーティングを施しています。このソフトで耐久性のあるエンドは、確実なフィット感を保証し、サングラスが滑ったり不快感を与えることを心配することなく、パフォーマンスに集中することができます。寸法(mm)テンプル:130高さ(mm)レンズ:55質量(g)26レンズ幅(mm)147
APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15 AP8831
APC(シュナイダーエレクトリック)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.08色黒タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)90.2取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント10 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥6,898税込¥7,5881箱(600mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス




互換インク カラークリエーション カメ エプソン 使い切りタイプ
カラークリエーション¥858~税込¥944~1個当日出荷から翌々日出荷対応プリンター:EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
KAM-6CL-L互換インク カラークリエーション カメ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ
カラークリエーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷対応カートリッジ:エプソン KAM-6CL-L 対応プリンター:EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(40g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
光ファイバーHDMIエクステンダー(True 4K対応)
ATEN¥319,800~税込¥351,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応セット内容製品本体(VE883ATK1+VE883ARK1)/電源アダプター×2/3極ターミナルブロック×2/5極ターミナルブロック×2/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2/SFPモジュール×2/クイックスタートガイド×1質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応)
ATEN¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応)
ATEN¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。StoreJet 25C3S。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。ブラザー。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。YAMAHA。イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
DCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ
スリーピース¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
オーディオケーブル KA335
OM SYSTEM¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷イヤホンジャックとマイクジャックをつなぐ高品位のケーブルです。3.5mmL型プラグとカールコードを採用しています。対応機種LS-P5 、LS-P4、DM-750、WS-883、WS-882、VP-20、VN-551PCなど
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性