カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- メカニカル部品(57)
- 制御機器(45)
- 自動車純正部品(44)
- 農業機械(33)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 測定用品(27)
- バイク部品(19)
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 作業工具(13)
- 切削工具(12)
- 電気材料(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 家電(11)
- 厨房用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 医療(7)
- バイク純正部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- ALBA(アルバ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- MAZDA(マツダ)(15)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- NOK(7)
- NTT FACILITIES(6)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(6)
- サンコーインダストリー(28)
- ニッサン(5)
- ホンダ(8)
- ホーザン(9)
- ミツビシ(8)
- メイキコウ(42)
- 三菱電機(7)
- 東海キャスター(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-90-a」の検索結果

ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
ワイヤーストリッパー
ホーザン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。全長(mm)165質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
チョークパステル
レイメイ藤井¥149税込¥1641本当日出荷から翌々日出荷あたたかみのあるチョークタッチ。水拭きで簡単消字。成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル質量(g)10直径×高さ(mm)11×72





WAIST GEAR<腰袋>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。用途腰袋 様々な工具を入れて使用できます。仕様電工ポケット材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ
EPSON¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズ
EPSON¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
Φ16.5mmx50A クリップ(黒)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122色黒定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
【名入れ】ばんじゅう MP-90
積水マテリアル¥64,980税込¥71,4781セット(10個)7日以内出荷好きな文字が記入できる印刷ばんじゅう! 和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。色クリームサービス分類名入れ




マツヨシ衝立Ⅱ(独立)H1800mm
松吉医科器械¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷から14日以内出荷独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。




マツヨシ衝立Ⅱ(独立)H1600mm
松吉医科器械¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。




マツヨシカバー衝立(H1600mm)
松吉医科器械¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷プライバシーを保護する遮光カーテン仕様です。 カーテンは袋状で簡単に取り外しができます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。




マツヨシ遮光衝立(独立型)
松吉医科器械¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷から7日以内出荷プライバシーを保護する遮光カーテン仕様の衝立です。 独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。




マツヨシカバー衝立(H1800mm)
松吉医科器械¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷プライバシーを保護する遮光カーテン仕様です。 カーテンは袋状で簡単に取り外しができます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体
Panasonic(パナソニック)¥85,980~税込¥94,578~1巻(20m)ほか8日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22A-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22AN部品番号NOK:CO00019-BJIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50A-N
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP50AN部品番号NOK:CO00048-BJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10A-N
NOK¥42税込¥461個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP10AN部品番号NOK:CO00008-BJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...