カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-918」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ストリップゲージ ホーザン

    ストリップゲージ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-7103適合品番P-90-A/90-B/90-C/90-FRoHS指令(10物質対応)対応
  • サインプレート 無地板テープなし 光

    サインプレート 無地板テープなし

    光
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
    用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル色白
  • 防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)

    防雨引込カバー(露出取付形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂色ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー耐熱温度(℃)70(1時間放置)使用周囲温度(℃)-10~40使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)防水性JIS C 0920 IPX3適合
  • NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥7,390税込¥8,129
    1袋(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • サインプレート 無地板 テープ付 光

    サインプレート 無地板 テープ付

    光
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • はさみケース TAKIGEN(タキゲン)

    はさみケース

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    消毒液を入れておくことで、はさみの収納時に消毒ができます。大容量で消毒液補充の頻度を減らします。ベルトに装着できるストラップ付き。作業中にこぼれづらい首振り機能付き。
    用途はさみの収納と消毒材質ポリプロピレン(PP)耐候性
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    光
    ¥899税込¥989
    1枚
    3日以内出荷
    アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)90×180×2
  • 豆型マウスパッド ナカバヤシ

    豆型マウスパッド

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    表面生地にクリーニング効果のある素材を使用。マウスを使用すると、同時にマウス裏側のクリーニングに。(超極細繊維と高収縮加工でホコリをとらえます。)。手の動きに合わせて使いやすい豆型。
    材質表面/ポリエステル、ナイロン、裏面/合成ゴム質量(g)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×3×140
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
    用途研磨、塗装色ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)

    防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    色ブラウン
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ

    トーマス&ベッツ
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    色黒シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • Pilz 安全非接触スイッチ PILZ

    Pilz 安全非接触スイッチ

    PILZ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースグリップ R&G RACING PRODUCTS

    レースグリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    62日以内出荷
    クローズドサーキットでの使用向けに開発されたプレミアム トラクショングリップ。幅広いスポーツバイク用に車種専用設計されており、特別なカッティングにより車体にジャストフィットします。素材には高品質のポリウレタンを使用し、高耐摩耗性によりレーシングスーツを傷めることなく、従来のR&G タンクトラクショングリップよりも、ライダーが狙ったボディポジションを維持でき、バイクのコントロールを向上させることができる用に設計されています。ご自身でカットして貼り付ける汎用タイプもご用意しております。
  • リーフィー 単体置きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    リーフィー 単体置きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    22日以内出荷
    オープンミーティングの音に配慮したパネル。楽し気なデザインで会話弾むオフィス空間に。隣り合うミーティングテーブルの間に設置した場合、吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。
    材質パネル:(表面材)布張り(芯材)不織布、ポリエステル、安定脚:スチール、焼付塗装幅(mm)900奥行(mm)320機能吸音・遮音効果パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付