カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-926」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合格クリップ ホーザン合格クリップホーザン(16件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
53,857税込59,243
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
マウスパッド ナカバヤシマウスパッドナカバヤシ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作。 光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。 裏面パターン入りラバーのグリップ力でデスクにピッタリ貼り付き、ズレなく快適な操作ができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×180×3質量(g)48材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツカーシーカシマ
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/ミニアスコットタイ混率(%)ポリエステル35/ナイロン65
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
58,980税込64,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
プレート(L) ブレーキ バック (S0) MAZDA(マツダ)プレート(L) ブレーキ バック (S0)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リンク(R) ブレーキ (S0) MAZDA(マツダ)リンク(R) ブレーキ (S0)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
リンク(L) ブレーキ (S0) MAZDA(マツダ)リンク(L) ブレーキ (S0)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ドラム ブレーキ (S0) MAZDA(マツダ)ドラム ブレーキ (S0)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ケーシング リヤーアクスル (S0) MAZDA(マツダ)ケーシング リヤーアクスル (S0)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
プレート(R) ブレーキ バック (S0) MAZDA(マツダ)プレート(R) ブレーキ バック (S0)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プラグ (S0P9) MAZDA(マツダ)プラグ (S0P9)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
サポート(R) ハブ (GH) MAZDA(マツダ)サポート(R) ハブ (GH)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
サポート(L) ハブ (GH) MAZDA(マツダ)サポート(L) ハブ (GH)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
サポート(L),ハブ MAZDA(マツダ)サポート(L),ハブMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
サポート(R),ハブ MAZDA(マツダ)サポート(R),ハブMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
オフィスシーティング バロン用ハンガー オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング バロン用ハンガーオカムラ(岡村製作所)
23,980税込26,378
1脚
3日以内出荷
オフィスシーティング「バロン」シリーズ専用ハンガー。樹脂製。ブラック色。
(P9260)LEVER 三菱ふそう(P9260)LEVER三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(56105)ABS KIT-SHOCK ニッサン(56105)ABS KIT-SHOCKニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズトーマス&ベッツ
3,598税込3,958
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
42,980税込47,278
1個
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。 同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。 バーコードが狙い易い十字の照準です。 出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。 照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。 充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。 マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63角度(°)(スキュー/ピッチ)±55センサーCMOS センサー、752×480ピクセル照準レーザダイオード 650nm消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70照明赤色 LED 625nm±10nmバッテリー充電型 Li-ion バッテリメモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROMコントラスト比(印刷)≧20%ディスプレイ1インチOLED(有機EL)寿命(スイッチ)100万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード許容相対湿度(%)95(露無いこと)バッテリー容量(mAh)680OS独自OS、 Windowsホストと接続可能耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)【DC】3~5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
(G926P)EVチャージコネクタ リテーナ トヨタ(G926P)EVチャージコネクタ リテーナトヨタ
399税込439
1個
4日以内出荷
電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17ホーザン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(11点)
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
【椅子】導電チェア ロータイプ 背無 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620 オカムラ(岡村製作所)【椅子】導電チェア ロータイプ 背無 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620オカムラ(岡村製作所)
66,980税込73,678
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390質量(kg)5.8ブラック高さ(mm)420~530タイプロー奥行(mm)390キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれなし座高(mm)420~530材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)620
【椅子】導電チェア ロータイプ 背クッション付 フットリング無 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径580 オカムラ(岡村製作所)【椅子】導電チェア ロータイプ 背クッション付 フットリング無 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径580オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)450質量(kg)10.6ブラック高さ(mm)810~920タイプロー奥行(mm)530キャスターゴム双輪キャスター背もたれありキャスター径(Φmm)50座高(mm)415~525材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)580
【椅子】クリーンルームチェア 背無 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径680 オカムラ(岡村製作所)【椅子】クリーンルームチェア 背無 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径680オカムラ(岡村製作所)
34,980税込38,478
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を確保しつつ、ほこりやガスの発生を極力抑えた素材と機構を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)370質量(kg)6ブラック高さ(mm)565~665奥行(mm)370キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれあり座高(mm)450~550高さ調節あり台座径(Φmm)680
【椅子】導電チェア ハイタイプ 背パイプ付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620 オカムラ(岡村製作所)【椅子】導電チェア ハイタイプ 背パイプ付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620オカムラ(岡村製作所)
88,980税込97,878
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390質量(kg)8.2ブラック高さ(mm)625~785タイプハイ奥行(mm)390キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれあり座高(mm)470~630材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)620
【椅子】導電チェア ロータイプ 背クッション付 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径595 オカムラ(岡村製作所)【椅子】導電チェア ロータイプ 背クッション付 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径595オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)450質量(kg)10.6ブラック高さ(mm)805~915タイプロー奥行(mm)530キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれあり座高(mm)410~520材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)595
【椅子】導電チェア ハイタイプ 背クッション付 フットリング付 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径580 オカムラ(岡村製作所)【椅子】導電チェア ハイタイプ 背クッション付 フットリング付 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径580オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)450質量(kg)11.4ブラック高さ(mm)865~1025タイプハイ奥行(mm)530キャスターゴム双輪キャスター背もたれありキャスター径(Φmm)50座高(mm)475~635材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)580
【椅子】クリーンルームチェア 背付 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径680 オカムラ(岡村製作所)【椅子】クリーンルームチェア 背付 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径680オカムラ(岡村製作所)
37,980税込41,778
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を確保しつつ、ほこりやガスの発生を極力抑えた素材と機構を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)396質量(kg)6ブラック高さ(mm)450~550奥行(mm)396キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれなし座高(mm)450~550高さ調節あり台座径(Φmm)680
【椅子】導電チェア ハイタイプ 背クッション付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径595 オカムラ(岡村製作所)【椅子】導電チェア ハイタイプ 背クッション付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径595オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)450質量(kg)11.4ブラック高さ(mm)850~1020タイプハイ奥行(mm)530キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれあり座高(mm)470~630材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)595
【椅子】KLART 導電タイプ ハイ フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径635 オカムラ(岡村製作所)【椅子】KLART 導電タイプ ハイ フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径635オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
材質フットリング:スチール(塗装仕上げ)、背・座シェル:樹脂成型品(PP)幅(mm)435質量(kg)14.3ブラック高さ(mm)850~1015タイプハイ奥行(mm)565キャスターウレタン双輪導電キャスター背もたれありキャスター径(Φmm)50座高(mm)465~630材質(脚)スチール(塗装仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)635
(MC926)ガス S/P、ミラーステー 三菱ふそう(MC926)ガス S/P、ミラーステー三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
当日出荷
(MC926)TRIM REAR P 三菱ふそう(MC926)TRIM REAR P三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
(MX926)PIPE SECTION, STR.(NOT FLUID P 三菱ふそう(MX926)PIPE SECTION, STR.(NOT FLUID P三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTSセカンドスキン タンクプロテクションR&G RACING PRODUCTS
4,000税込4,400
1個
62日以内出荷
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。