カテゴリ

  • 制御機器(241)
  • 農業機械(175)
  • バイク部品(109)
  • 自動車純正部品(83)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 物流用品(33)
  • バイク純正部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-94」の検索結果

973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手5型(P=94) TAKIGEN(タキゲン)

    取手5型(P=94)

    TAKIGEN(タキゲン)
    531税込584
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00185
  • 3Dメッシュキャップ P94VOJ56 ゴールドウイン

    3Dメッシュキャップ P94VOJ56

    ゴールドウイン
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    クリーンフードの中に被るクッション帽子です。不快感を感じずに長時間着用できます。
    TGK品番285-25-02-01材質ナイロン+ポリエステル交編サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 90L半透明 業務用 ジャパックス

    90L半透明 業務用

    ジャパックス
    549税込604
    1セット(90L×10枚)
    欠品中
    材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    36税込40
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

    保護メガネ オーバーグラス

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(14件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    17税込19
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (36件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
    仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ゴミ袋 ポリバッグビジネス オルディ

    ゴミ袋 ポリバッグビジネス

    オルディ
    18,980税込20,878
    1箱(30冊×10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードゴミ袋
    用途ゴミ袋材質LD(低密度ポリエチレン)
  • プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業

    プロモデル折立ミラー

    堀内鏡工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。 折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。 カバーはクッション素材で安心です。
    用途メイクアップ・化粧用ミラー
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • 徳用ダブルクリップ 中・小詰め合わせ 48個入 SONIC(ソニック)[文具]

    徳用ダブルクリップ 中・小詰め合わせ 48個入

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,198税込1,318
    1個(48個)
    当日出荷
    人気のあるアイテムをいろいろ集めて、1つのケースに詰め込みました。
    材質スチール主要材質スチール口幅(mm)25、19繰り返し・詰め替え対応
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • 片面再剥離式両面テープ つくし工房

    片面再剥離式両面テープ

    つくし工房
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
    再剥離適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G49Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    14,609税込16,070
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
  • ピュアケースP 大森

    ピュアケースP

    大森
    57,980税込63,778
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • 「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ5本指3P ハヤシ[靴下]

    「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ5本指3P

    ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1組(3足)
    当日出荷から8日以内出荷
    メイン素材は綿で高級コーマ綿糸を使用し、ソフトでリッチな肌触り。通気性もよく蒸れにくい! 涼しさ抜群の甲部分メッシュ編みミドル丈靴下。 足底はクッション感抜群のパイル編み靴下に滑り止め加工を施して滑りにくくしっかりグリップ。 波型すべり止めの山は低く。お仕事にもスポーツにもジムや普段履きにも活躍します。 クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも最適!
    用途フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適 スポーツジムなどでの屋内運動にも!
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,904税込7,594
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • ワンピース取手 アイワ金属

    ワンピース取手

    アイワ金属
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • プロジェクター用交換ランプ EPSON

    プロジェクター用交換ランプ

    EPSON
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
  • ステンレス ハンガープレート 43mm×43mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 43mm×43mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)33寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法D(mm)2寸法W(mm)43寸法h(mm)9寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
  • 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業

    配線覆いたて VP9・VP9D

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1袋(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ハンガープレート 48mm×48mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 48mm×48mm

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)39寸法L(mm)48寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)28.5寸法D(mm)2寸法W(mm)48寸法h(mm)9寸法W1(mm)24使用荷重(kN)0.15
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
...