ワイヤーストリッパー
自動火災報知設備やインターホンの配線で用いられる単線2芯/4芯ケーブルのストリップに特化
- 用途
- 芯線被覆を2芯同時にストリップできる外装被覆(シース)のストリップができる汎用V型刃付き
自火報やインターホン配線に用いられる単線2芯ケーブルの0.65/0.9/1.2mmΦ用のストリップ刃を2個ずつ搭載しているので同じサイズの芯線を2本まとめてストリップ加工できます。外装被覆(シース)を剥ぐための汎用V型刃を搭載しているので、他の工具に持ち替えずに外装被覆もストリップ加工が出来ます。
効率よくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付き。ストリップ長が容易に判るので、高品質な配線加工ができます。本体重量はわずか80g。細身で軽く、手にフィットします。
スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、感知器など天井付近での上向き作業中でも、ストッパーが掛かってしまう事を防ぎます。また片手でのストッパー操作が容易で、収納時には確実にロックし刃が閉じた状態を保持できます。
- 仕様
- 【ESD管理値】1000Vから100Vまでの電荷減衰時間が2秒未満
- 質量(g)
- 80
- 切断能力
- AEケーブル、HPケーブル、CPEVケーブル、FCPEVケーブル1.2mm×4C(2P)
- ケーブル
- 【ケーブル外装被覆/ストリップ適応】AEケーブル、HPケーブル、CPEVケーブル、FCPEVケーブル0.65mm×2C(1P)~0.65mm×4C(2P)、0.9mm×2C(1P)~0.9mm×4C(2P)、1.2mm×2C(1P)~1.2mm×4C(2P)
- 被覆
- 【芯線被覆/ストリップ適応】AEケーブル、HPケーブル、CPEVケーブル、FCPEVケーブル、0.65mmΦ×2 / 0.9mmΦ×2 / 1.2mmΦ×2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ



























