カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「p-968」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) ユーザー

    折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)

    ユーザー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
    用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • スマート防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨引込カバー(露出取付形)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類HTDプーリ歯形8M
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    71,980税込79,178
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ストリップゲージ(P-960/963/967/968用 ホーザン

    ストリップゲージ(P-960/963/967/968用

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    定尺ストリップ作業に
    適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    379税込417
    1組
    当日出荷
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    セット内容新タイプ2本入適合品番P-960/963/967/968RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1セット(48点組)
    当日出荷
    設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
    トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5入組点数48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1セット(74点組)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アタッシュケースタイプの定番。
    質量(kg)5.7入組点数73容積18L
  • 5"PRO-SENKO (5"プロセンコー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    5"PRO-SENKO (5"プロセンコー)

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネコリグに特化した食わせベイト的なヤマセンコーです。トーナメントーシーンにおいても数々のウィニングルアーとなっており、ハイプレッシャー下のタフコンディションでも効果的なアイテムです。テーパーの付いたテールは超高速の微波動を演出できるため、ネコリグ以外でも中層のスイミングやダウンショットなどで実績があります。
    入数1パック/5本入り