カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「p-970」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
グリップストッパー TRUSCOグリップストッパーTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
3バンドリングロック PALMY3バンドリングロックPALMY(41件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防タイプリング錠付属品取り付けバンド(3種類)適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用キー方式ディンプルキー
リサイクルトナー その他対応(IBM) 1522JトナーカートリッジタイプB 13P0970 エネックスリサイクルトナー その他対応(IBM) 1522JトナーカートリッジタイプB 13P0970エネックス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
ワイヤーストリッパ ホーザンワイヤーストリッパホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
オーバーグラス MP-970 ミドリ安全オーバーグラス MP-970ミドリ安全
1,298税込1,428
1個
当日出荷
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番513-7925材質フレーム:プラスチック、TPR長さ(mm)128幅(mm)146高さ(mm)46レンズ色クリア機能メガネ併用可/防曇加工テンプル色ブラック/ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット角度調節
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
16,183税込17,801
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ワイヤレスマイク ノボル電機ワイヤレスマイクノボル電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
145,000税込159,500
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120内径(Φインチ)3/8推奨雰囲気温度(℃)-30~80適合金具1001・1002・1004・1005
ワイヤレスマイクロホン(バンド型) JVC(ビクター)ワイヤレスマイクロホン(バンド型)JVC(ビクター)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種P-970/977/978仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
58,980税込64,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
刺身容器 バイオPS ふれあい扇 25-18B いとど金 リスパック リスパック刺身容器 バイオPS ふれあい扇 25-18B いとど金 リスパックリスパック
2,498税込2,748
1袋(50点)
4日以内出荷
輝く「切子」文様の高質感に扇の特別感をプラス。お刺身に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)242×179×25質量(g)15
リーンフォースメント(R) F.ピラ (GH) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(R) F.ピラ (GH)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ヘッダー フロント (GH) MAZDA(マツダ)ヘッダー フロント (GH)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
プレート(R)コーナー (GH) MAZDA(マツダ)プレート(R)コーナー (GH)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プレート ナット (GH) MAZDA(マツダ)プレート ナット (GH)MAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
ピラー(R)アウターリヤー (GH) MAZDA(マツダ)ピラー(R)アウターリヤー (GH)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ジャンクション(R)コーナー (GH) MAZDA(マツダ)ジャンクション(R)コーナー (GH)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
(GHP9)プレート、ナット MAZDA(マツダ)(GHP9)プレート、ナットMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
レール(R) インナールーフ (GH) MAZDA(マツダ)レール(R) インナールーフ (GH)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ヘッダーリヤー (GH) MAZDA(マツダ)ヘッダーリヤー (GH)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
パネル リヤーエンド (GH) MAZDA(マツダ)パネル リヤーエンド (GH)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ガセット(R) ダッシュ UP (GH) MAZDA(マツダ)ガセット(R) ダッシュ UP (GH)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
レール(R) アウタールーフ (GH) MAZDA(マツダ)レール(R) アウタールーフ (GH)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(R)  D ピラ (GH) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(R) D ピラ (GH)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント ルーフ (GH) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント ルーフ (GH)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント リヤー ルーフ (GH) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント リヤー ルーフ (GH)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ピラー(R)インナーB (GH) MAZDA(マツダ)ピラー(R)インナーB (GH)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ピラー(R) インナーフロント (GH) MAZDA(マツダ)ピラー(R) インナーフロント (GH)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(R),F.ピラー MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(R),F.ピラーMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(GHP9)リーンフオースメント(R),サイドシル MAZDA(マツダ)(GHP9)リーンフオースメント(R),サイドシルMAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷