カテゴリ
- バイク部品(114)
- 制御機器(75)
- メカニカル部品(55)
- 自転車部品(51)
- 農業機械(41)
- パソコン/周辺機器(37)
- 切削工具(26)
- 自動車補修部品(23)
- 事務用品(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 物流用品(7)
- 安全保護具(7)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 救急・衛生(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- EKチェーン(66)
- 東洋技研(58)
- SHIMANO(シマノ)(51)
- ホンダ(39)
- NB(日本ベアリング)(23)
- JAPANNEXT(17)
- オイレス工業(10)
- THK(8)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- サンドビック(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- モートーン(5)
- ニッサチェイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- HASCO(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Pro-Auto(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- EYE-GLOVE(4)
- ブランドをもっと見る
「p-98」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
オルディ¥799税込¥8791冊(10枚)欠品中スタンダードゴミ袋用途ゴミ袋トラスコ品番560-9939材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.05色透明容量(L)90寸法(縦×横)(mm)1000×900
吸盤貼付ベース
槌屋ヤック(13件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
タックシール FSC(R)認証 A4
ヒサゴ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20シート)当日出荷から4日以内出荷FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥8,898~税込¥9,788~1本4日以内出荷から5日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤![PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572123-240827-22.jpg)
PPフラットファイル
PLUS(プラス)[文具]¥229~税込¥252~1冊当日出荷から3日以内出荷再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
トルクレンチDTPシリーズ
MATATAKITOYO(7件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から5日以内出荷正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1パック(6個)ほか当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥219税込¥2411パック(6個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。用途ワイヤ先端のアイ加工部品トラスコ品番849-0431RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピュアケースP
大森¥53,980税込¥59,3781箱(500枚)3日以内出荷Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
磁電式回転検出器
小野測器¥26,980税込¥29,6781個欠品中磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥209税込¥2301パック(6個)当日出荷から翌々日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
鉄工用月光ドリル
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ファイルボックス-RP
コクヨ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181冊当日出荷書類の分類に便利な可動式仕切板付き。 整理分類に便利なインデックスポケット付き。付属品タック式インデックスポケット・仕切板各1枚付き材質本体:R-PP、ハンドル・仕切板:R-ABS幅(mm)348サイズA4高さ(mm)260エコマーク認定認定耐荷重約58.8N(約6kgF)内寸奥行(mm)311内寸幅(mm)144高さ内寸(mm)254紙質再生材配合率/本体:R-PP100%、ハンドル・仕切板:R-ABS100%外寸法・幅(mm)153外寸法・高さ(mm)260グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)348エコマーク認定番号17 112 136![Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43029587-190604-02.jpg)
Pasty (パスティ) クリアファイル
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥289~税込¥318~1冊当日出荷から3日以内出荷好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。 持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。 中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。 ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。 角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。 外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
キーボードカバー NEC VALUESTAR U キーボードNo.KB-3920 対応 抗菌 防塵
エレコム(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。その他キーボードにぴったりのサイズです。材質ポリウレタン色クリア対応機種NEC VALUESTAR U、キーボードNo.KB-3920機能【抗菌加工】○
APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表ケーブル長(m)2![肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784680-240606-02.jpg)
肌にふんわりマスク 医療用 50枚入
PLUS(プラス)[文具]¥959税込¥1,0551箱(50枚)当日出荷高性能フィルターを採用した3層式サージカルマスク。やわらかな不織布と耳紐で快適な着け心地。2重の溶着ラインで横顔にやさしくフィット。長時間無理なく過ごせることを目指した不織布マスク。<特長>。【JIST 9001 医療用マスク クラスⅢ適合】。1.99%カットフィルター採用の立体プリーツ型サージカルマスク。2.ふんわりとしたやわらかな不織布を使用し、やさしい着け心地。3.幅広6mm幅の耳紐でやわらかな素材。伸縮性があり、一日装着していても耳が痛くなりにくい。4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。5.めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。6.本体に「PLUS」ロゴの刻印があるため、マスクの裏表がわかりやすい。材質本体=ポリプロピレン、ノーズフィッター=ポリエチレン、耳紐=ポリエステル・ポリウレタン色ホワイト外形寸法(mm)約W170×H90枚数50枚
”FRPホールカッター”
大見工業¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
...



















![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
![PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572123-240827-22.jpg)












![Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43029587-190604-02.jpg)






![肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784680-240606-02.jpg)