カテゴリ

  • 塗料(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)

「p-cod」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)イシハシ精工
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
六角軸コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
滑り止め剤 PC-650 TEMP-COAT Brand Products滑り止め剤 PC-650TEMP-COAT Brand Products
34,980税込38,478
1キット(3.78L)
5日以内出荷
塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能 高強度・高耐久性の塗布層 コンクリート、タイル、金属等と強力に密着 湿潤、油散布状態でも高い防滑性 被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。 主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。 混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。 ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。 細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。 気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途通路、階段、フォークリフトのスリップ防止、駐車場のスロープ・カーブなど主な用途通路、屋外歩道、階段、建物入口、遊園地、洗面所、土間コンクリート、コンクリートスラブ、ランプウェイ、スロープ、駐車場、倉庫や工場フロア、荷積み用ドック、フォークリフトのスリップ防止等使用場所屋内/屋外硬化時間(時間)【軽負荷:人間が通る】24/10℃・18/24℃・12/32℃、【高負荷:フォークリフト・重機が通る】72/10℃・48/24℃・36/32℃混合比主剤:硬化剤=4:1(体積比)適合材鋼材、コンクリート、タイル、塗装面、木材等塗布厚さ(mm)0.8~1.6(推奨)固形分92±2%塗布面積(m2)2.7~3.7/ガロン(樹脂ローラー)、3.7~4.6/ガロン(コテ/スキージ)温度(℃)4~38(硬化)乾燥時間(時間)約24(人が通る)~72(重機が通る)仕様ポットライフ:1時間(24℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防滑性危険物の性状非水溶性
防錆・防湿 Corr Control 100(R) TEMP-COAT Brand Products防錆・防湿 Corr Control 100(R)TEMP-COAT Brand Products
25,980税込28,578
1キット(3.78L)
5日以内出荷
特化則対応、錆面に直接塗布可能 微細なアルミニウム顔料分散のウレタン樹脂が水分を通し難い ノンリーフィングタイプ(a)のバリア層を形成 耐候性、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる 融雪剤による防錆、沿岸地域の塩害対策に最適 目的に応じ、下塗り/上塗りで使用可能 適切な撹拌器具を使用して、沈殿物がなくなるまで撹拌します。 (目安:約5 分) 容器から必要量だけを別容器に移し、刷毛、ローラーやスプレーなどを使用して、1層目:50~75μmの厚みで塗布してください。 乾燥後(指触乾燥:約1~2 時間)、必要に応じて2~3 層程度の重ね塗りを行います。 乾燥後、2 時間以内を目処に重ね塗りしててください。 一般塗料の上塗りを行う場合は、CorrControl 100(R)の塗布後、16~24 時間以内に行ってください。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途化学プラント、配管、蒸気管、融雪剤、沿岸地域の塩害対策、構造用鋼、橋梁、海洋環境での杭打工事、鉱山、金属精錬所、海洋施設、貯蔵タンク、パルプ・製紙工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、肥料工場、発電所等シルバー(低光沢)使用場所屋外特性防錆・防湿膜厚(μm)50~75(1層)※錆が発生しやすい環境では2~3層の重ね塗りを推奨塗布面積(m2)26~40/ガロン固形分54±2%使用温度範囲(℃)-7.7~60/相対湿度50%指触乾燥時間(時間)1~2(23℃/相対湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塩害・耐薬品性塗料 PC-555 TEMP-COAT Brand Products塩害・耐薬品性塗料 PC-555TEMP-COAT Brand Products
43,980税込48,378
1キット(3.78L)
5日以内出荷
融雪剤や沿岸地域での塩害、高腐食性の薬品に 融雪剤や沿岸地域の塩害による鋼材、金属の防錆対策に セラミックフィラー含有で耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる上塗り用脂環式エポキシ塗料 98%硫酸、37%塩酸の飛沫対策に 錆面にCorrCotrol100(R)(下塗り)/PC-555(上塗り)で強力な防錆対策 USDA(米国農務省)認証製品 塗布前のケレン作業は不要ですが、事前に浮錆や錆粉を除去しておくことにより塗膜の密着性を向上させることができます。 CorrCotrol100(R)やPC-517等の防錆塗料を下塗りします。 適切な撹拌器具を用いて、PC-555の主剤と硬化剤を体積比4:1で調整後、適切な撹拌器具を用いて混合します。 混合した塗料を刷毛、ローラー、エアレススプレー等を用いて塗布します。 塗布後は使用した道具をシンナー(キシレン)等で十分に洗浄してください。
主な用途融雪剤、沿岸地域の塩害対策、化学プラント、配管、蒸気管、酸洗工程、耐薬品・耐溶剤性が必要な設備、構造用鋼、橋梁、海洋鋼構造物、鉱山、金属精錬所、セメント工場、貯蔵タンク、パルプ漂白工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、発電所などダークグレー(半光沢)特性耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性指触乾燥時間(時間)8~12(10℃)/4~6(24℃)/2~3(32℃)硬化時間【標準塗装間隔】最短15~24時間/最長48時間(10℃)、最短7~8時間/最長24時間(24℃)、最短5~6時間/最長18時間(32℃)※175μm塗布時混合比主剤:硬化剤→4:1(容積)適合材鋼材、コンクリート、モルタル等塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー厚さ(μm)175~250(塗布)塗布面積(m2)4.42~6.39/L(16.7~24.1/ガロン)固形分82±2%温度範囲(℃)4.4~49(塗布)乾燥時間(時間)8~24/24℃耐熱温度(℃)128仕様ポットライフ:60分/24℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Q2(R) Rust Converter TEMP-COAT Brand ProductsQ2(R) Rust ConverterTEMP-COAT Brand Products
15,980税込17,578
1缶(1.8L)ほか
5日以内出荷
黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制 10~15分で転化反応が完了 Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
透明の薄茶色適合材鋼材の錆密度1.2塗布面積(m2)約81(重ね塗り2回)pH約3固形分0.37外観透明の薄茶色希釈希釈しないで使用保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性錆の進行を抑制
騒音軽減塗料 Silent Running(R) TEMP-COAT Brand Products騒音軽減塗料 Silent Running(R)TEMP-COAT Brand Products
12,980税込14,278
1缶(1.8L)ほか
5日以内出荷
振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ塗布面積(m2)約18/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等粘度(mPa・s)400±100比重1.35密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%温度(℃)15~43(乾燥)乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途船舶使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減
(77014)ROD COMP-CON ニッサン(77014)ROD COMP-CONニッサン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(12100)ROD COMP-CON ニッサン(12100)ROD COMP-CONニッサン
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
BODY-COMP-MUFFLER 18091-0909 KawasakiBODY-COMP-MUFFLER 18091-0909Kawasaki
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
代表車種ZX636EDF
BODY-COMP-MUFFLER LH 18091-0704 KawasakiBODY-COMP-MUFFLER LH 18091-0704Kawasaki
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000DBF
BODY-COMP-MUFFLER RH 18091-0859 KawasakiBODY-COMP-MUFFLER RH 18091-0859Kawasaki
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000DCF
BODY-COMP-MUFFLER LH 18091-0858 KawasakiBODY-COMP-MUFFLER LH 18091-0858Kawasaki
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000DCF
(I/X)BODY-COMP-MUFFLER RH 18091-0776 Kawasaki(I/X)BODY-COMP-MUFFLER RH 18091-0776Kawasaki
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000GBF
TEMP-COAT101(R) TEMP-COAT Brand ProductsTEMP-COAT101(R)TEMP-COAT Brand Products
68,980税込75,878
1缶(18.92L)
5日以内出荷
蒸気管の熱損失低減、火傷防止 タンクの熱膨張・収縮の低減 屋根への施工で室温の変化を抑制 配管、壁材の結露対策 表面温度:-62℃~177℃で使用可能 建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
使用場所屋内/屋外塗布面積(m2)約9/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃固形分0.83温度(℃)7.2以上(乾燥)乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途配管、壁材危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮断、断熱、難熱
ULTRA-FLEX(R) 5000 TEMP-COAT Brand ProductsULTRA-FLEX(R) 5000TEMP-COAT Brand Products
63,980税込70,378
1キット(3.78L)
5日以内出荷
密着の強いエポキシ塗膜のシームレス施工が可能 一層のみで強い防水効果を発揮 耐酸・耐アルカリ性に優れるウレタン系のゴム状塗膜が厳しい環境から保護 金属、コンクリート、木材などに施工可能
用途貯水タンク、クーリングタワー、給排水管、ワイヤー、自動車、船舶など主な用途金属、コンクリート、木材、屋根、側溝、タンクライニング、貯蔵タンク、冷却塔、下水・貯水および廃水処理施設、船舶、海岸沿い設備、屋上、橋梁用金属ケーブル使用場所屋内/屋外特性防水・防錆・耐酸・耐アルカリ性混合比主剤:硬化剤→9:1適合材金属、コンクリート、木材、瓦、PVC/ポリ塩化ビニル、プラスチック等塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー塗布厚さ(mm)約1.5塗布面積(m2)約1.48固形分92±2%使用温度範囲(℃)-45~107硬化時間(時間)24~48仕様ポットライフ:20~30分(混合後)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc TRACO POWERTRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dcTRACO POWER
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
定格電力 = 360W出力電圧 = 24V dc入力電圧 = 24 → 28V dc実装タイプ = DINレールマウントタイプ = バッテリモジュール幅 = 35mm奥行き = 110mmTRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応