カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- バイク純正部品(41)
- 制御機器(37)
- メカニカル部品(35)
- 測定用品(27)
- 切削工具(19)
- 研磨材(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 機構部品(12)
- 事務用品(8)
- 作業服(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全保護具(5)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 理美容(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- AMPHENOL(20)
- CKD(14)
- Festo(30)
- omron(オムロン)(5)
- PGA(10)
- SK11(5)
- SMC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TOSO(3)
- イマダ(4)
- ゴートレイド(5)
- ホンダ(41)
- メディアカバーマーケット(4)
- 京セラ(18)
- 内外電機(3)
- 平和テクニカ(3)
- 廣杉計器(11)
- 長野計器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-gc」の検索結果

精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)ほか当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
Zebron(TM) ZB-1701P、GCキャップカラム 30m×0.25mm×0.25μm
Phenomenex¥105,999税込¥116,5991個21日以内出荷推奨用途 DDT、エンドリン、エンドリンアルデヒド、エンドリンケトンの反応を確認するために特別にテストされています。 汚れたサンプルに対する耐性-長いカラム寿命仕様MS認定:いいえ長さ(m)30限界温度(℃)-20~280/300膜厚(μm)0.25極性19(中級)アズワン品番67-7322-39内径(mm)0.25USPコードG46液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1701P
セーフティ・ギア 保護メガネ
PROGEAR¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷UVカット効果があるハードコートレンズを採用!屋外での作業中の紫外線から目を守りますサイズフリータイプハードコートレンズタイプ
遮光ガラス2枚入
TRUSCO¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
抜管防止手袋(クリアタイプ)
ナビス(アズワン)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から33日以内出荷手の甲側は透明で裂けにくい軟質PVC製で、装着したまま手の状態を観察できます。快適に装着できるように、手の甲側には細かな通気口を設け、掌側は光触媒機能による快適清涼素材を使用しています。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能材質本体/綿100%(光触媒機能付き)・PVC(軟質塩化ビニル樹脂)、手首部分/綿92%・ポリウレタン8%洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo
天寿¥83,980税込¥92,3781台当日出荷【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。用途果樹剪定や生木剪定に。付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書仕様本体使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
差替式パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3039材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)154刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
小型位置センサ D-MPG Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
TONE パワーグリップクリップハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819~税込¥901~1本当日出荷自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
パンタグラフチャック
イマダ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷先端が大きく広がる万能型。用途コネクタのクランプなど。本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15最大使用荷重(N)500
ピクチャー キャップ G1 ナチュラル
TOSO¥469税込¥5161個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0124材質アルミ、スチール長さ(mm)2幅(mm)18高さ(mm)30質量(g)3品名キャップG1ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ピクチャー キャップ G2 ナチュラル
TOSO¥399税込¥4391個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0125材質アルミ長さ(mm)2幅(mm)22高さ(mm)30質量(g)4品名キャップG2ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ピクチャー キャップ G3 ナチュラル
TOSO¥389税込¥4281個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0126材質アルミ長さ(mm)2幅(mm)18高さ(mm)30質量(g)3品名キャップG3ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
パワーグリップコネクタターミナルツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819税込¥9011個当日出荷から翌日出荷コネクタターミナルの取り外しができる専用工具寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップコインドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891本当日出荷1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。軸径(Φmm)8質量(g)55寸法A(mm)55全長L(mm)90寸法S(mm)10寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-46
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GCシリーズ
廣杉計器¥8,698~税込¥9,568~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P
UCC(上島珈琲)¥999税込¥1,0791箱(7.5g×12個)5日以内出荷中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。 ダークチョコレートのような甘みとコク。種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-81原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg




タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、 超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。
引張用アタッチメント
イマダ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。取付ねじフック式開き幅(mm)15アズワン品番2-1428-17最大使用荷重(N)500
プレミアライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb PGCシリーズ
保科製作所¥96,980~税込¥106,678~1枚6日以内出荷から8日以内出荷全方向からの散乱線をカット。長時間作業をするみなさまにおすすめです。ベルトループ採用の定番モデル。フィット感を高め、肩にかかる重量感を和らげます。ベルトループ。▼ベルトを締めることで、フィット感がアップ。肩にかかる重量感も軽減します。締める高さは好みに合わせて調整可能です。オーバーラップ式スリット仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003医薬品医療機器等法一般医療機器
八角ミラー ウォールミラー
パラデック¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷から6日以内出荷おしゃれに飾れる開運八角ミラー S。卓上、壁掛けどちらでも使える2WAYタイプ。色んなシーンで活躍するシンプルデザイン。使い勝手の良いサイズ感。無段階角度調節スタンド材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)約 250


カラビナリングストラップ
PGA¥899税込¥9891個当日出荷指を通してスマートフォンなどの落下防止に便利なカラビナリングストラップです。 リングに指をかければポケットやカバンからスマートフォンやデジタル機器をすぐに取り出す事ができます。 また、鍵などの無くしやすいものつけて紛失防止にも使用できます。 リング部は便利なカラビナになっている為、カバンやベルトループに引っ掛けて使用する事も可能です。質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×90×13
八角ミラー ウォールミラー
パラデック¥3,598税込¥3,9581枚5日以内出荷おしゃれに飾れる開運八角ミラー M。卓上、壁掛けどちらでも使える2WAYタイプ。色んなシーンで活躍するシンプルデザイン。使い勝手の良いサイズ感。無段階角度調節スタンド材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)約 360
防炎厚地ボディーカバー
アラデン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。特記(公財)日本防炎協会認定品色シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ
共立機巧¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷IBCフィラーポート[FP-XX]用ゴム製ダストキャップです。用途フィラーポートのカムロックアダプタ(25A給水口)に装着して下さい。材質EPDM


配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
八角ミラー ウォールミラー
パラデック¥5,298税込¥5,8281枚6日以内出荷おしゃれに飾れる開運八角ミラー L。色んなシーンで活躍するシンプルデザイン。ウォールミラーとして使える適度な大きさ。壁掛け用フック。ナチュラルフレーム付属品吊り下げ用紐1本仕様L 壁掛け ミラー 八角 ゴールド材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)660寸法(cm)33.2×1.8×33.2アズワン品番54-1474-66
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気