アーム[作業工具]
豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
チャックサイズ
適合チャック外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580311
HO1MA-5H25P1.5
58.5
5インチ
5
¥
9,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582761
HO1MA-4H25P1.5
54
4インチ
4
¥
9,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください