カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(191)
    • 洗面用トラップ(126)
    • 水栓パッキン(9)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 住設機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「pトラップ」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pトラップ 32 カクダイPトラップ 32カクダイ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
形状Pトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)壁排水PトラップINAX(LIXIL)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
Pトラップ カクダイPトラップカクダイ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
呼び25材質黄銅呼び径25アズワン品番64-6504-01
横穴つきPトラップ カクダイ横穴つきPトラップカクダイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質黄銅形状Pトラップ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管パイプ形状U管
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属製Pトラップ用形状Pパイプ長さ(mm)300パイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
トラップ(パイプ径32mm) TOTOトラップ(パイプ径32mm)TOTO(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)パイプ形状U管
ポップアップPトラップ カクダイポップアップPトラップカクダイ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅、ステンレス形状Pトラップ材質(パイプ)黄銅、ステンレスパイプ形状Pトラップ
洗面排水栓付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付PトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン外径(Φmm)(排水栓)54
トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状Pトラップ適合パイプ径(Φmm)32呼び径32
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状U管呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用アズワン品番65-2014-56
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
789税込868
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5関連資料図面(0.22MB)
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ日本イトミック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
幅広U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状U管仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
排水ツバ付直管 ミヤコ排水ツバ付直管ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状U管呼び径25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ) 未来工業通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)未来工業(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)910使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ日本イトミック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
ボールタップ CF-99B INAX(LIXIL)ボールタップ CF-99BINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Pパイプ呼び径25
樹脂製U管 ミヤコ樹脂製U管ミヤコ
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
409税込450
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き)材質NR、SBR使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)550呼び径32
横穴つきPトラップ カクダイ横穴つきPトラップカクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅形状Pトラップ
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
529税込582
1個
当日出荷
適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46関連資料図面(0.23MB)
U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用。
パイプ径(Φmm)38材質黄銅形状U管呼び径38