カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(569)
- 配管・水廻り設備部材(103)
- 作業工具(28)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(6)
- 住設機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(82)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- KTC(5)
- SMC(486)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- オンダ製作所(4)
- スーパーツール(6)
- トップ工業(2)
- ノーリツ(6)
- フジトク(8)
- ベン(15)
- ミヤコ(4)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 前澤化成工業(3)
- 前澤給装工業(30)
- 千代田通商(2)
- 川西水道機器(10)
- 桑名金属工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p継手」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Pワン継手C型 チーズ
前澤給装工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50
川西水道機器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0438材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
Maezawa HIスーパー伸縮継手
前澤化成工業(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷VP管、ポリ管、鋼管用です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
Pワン継手C型 エルボ
前澤給装工業¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
プラグ 鉄製管継手 (白)
吉年(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン
潤工社(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
ワンタッチカップリング
ワモト¥469~税込¥516~1個当日出荷ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
Pワン継手C型 ソケット
前澤給装工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手B型 ソケット
前澤給装工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 チーズ
前澤給装工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 エルボ
前澤給装工業¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手C型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手C型 めねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
Pワン継手B型 めねじ付ソケット
前澤給装工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
排水特殊継手 Pトラップ
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
チューブ継手 隔壁ユニオンP
BeHAUS¥499~税込¥549~1個翌々日出荷壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途壁を隔てたチューブ同士の接続として形状隔壁ユニオンPねじ径M12×P1.5管接続口径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20
川西水道機器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0435材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.38使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25
川西水道機器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0436材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.46使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP10
川西水道機器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0433材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
...