カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,295)
  • 制御機器(3,285)
  • メカニカル部品(1,933)
  • 自動車純正部品(1,929)
  • バイク純正部品(1,626)
  • 切削工具(1,385)
  • パソコン/周辺機器(1,142)
  • 機構部品(979)
  • 科学研究・開発用品(971)
  • 農業機械(945)
  • 測定用品(913)
  • バイク部品(702)
  • 配管・水廻り設備部材(524)
  • 作業工具(507)
  • 研磨材(491)
  • ねじ・ボルト・釘(462)
  • 事務用品(452)
  • 電気材料(437)
  • 物流用品(409)
  • 空調・電設資材(395)
  • 建築金物(386)
  • FA担当者のオススメ新商品(292)
  • 自動車補修部品(255)
  • 家電(224)
  • 建材・エクステリア(197)
  • 梱包用品(181)
  • 店舗什器・備品(178)
  • 学童・教育用品(166)
  • 油圧機器・油圧ホース(164)
  • 清掃用品(155)
  • 手袋(154)
  • 電動工具(152)
  • 防災用品(144)
  • 安全用品(142)
  • 卓上消耗品(123)
  • オフィス家具(123)
  • 塗装・養生・内装用品(123)
  • 空圧工具(109)
  • 照明(106)
  • 医療(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(90)
  • 厨房用品(87)
  • 安全標識(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(85)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • 溶接用品(84)
  • 農業・園芸資材(84)
  • エンジン工具(82)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(77)
  • 塗料(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 防犯用品(71)
  • バッテリー・電装(63)
  • 安全保護具(62)
  • トラック純正部品(59)
  • テープ(56)
  • 測量用品(土木/建設)(54)
  • 作業服(54)
  • 介護用品(51)
  • カー用品(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 日用品(44)
  • 保管用品(42)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • 整備工具・収納(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 自転車部品(34)
  • 縫製用品(32)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 住設機器(29)
  • タイヤ・足回り(27)
  • 救急・衛生(26)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 食品・飲料(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • ヘルスケア(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 農具(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • マスク(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 理美容(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 完成車(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p-10」の検索結果

28,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージ エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまでスイッチ○(一括スイッチ)機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×固定方法マグネットによる仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)ノイズフィルター×マグネット雷ガード埃防止シャッター
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ1列10P-1P×10 QIケーブル共立プロダクツ
479税込527
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒
延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
手動2穴パンチ P-10 本体 ニューコン工業手動2穴パンチ P-10 本体ニューコン工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
穴数2グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
手動2穴パンチP-10/15用刃受 ニューコン工業手動2穴パンチP-10/15用刃受ニューコン工業
299税込329
1箱(10枚)
当日出荷
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
適合器具パイプ毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)500毛丈(mm)Φ10毛幅(mm)135線径(Φmm)0.25材質芯線/SUS304、グリップ/PP耐熱温度(℃)120
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
シート 23P-2172P-10 YAMAHA(ヤマハ)シート 23P-2172P-10YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
3日以内出荷
外チッパーPタイプ10号用 興研外チッパーPタイプ10号用興研
2,598税込2,858
1パック(50枚)
当日出荷
有効時間・抵抗・トータルバランスに優れたタイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ適合吸収缶KGC-10型シリーズ
e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パックSUS(エスユーエス)
1,488税込1,637
1セット(10個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
P-10   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RF-10機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10
L-5P・10P用コシアミ TRUSCOL-5P・10P用コシアミTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番449-9417適合機種L-5P・10P質量(g)3
手動2穴パンチP-10用替刃(2本入) ニューコン工業手動2穴パンチP-10用替刃(2本入)ニューコン工業
1,998税込2,198
1箱(2本)
当日出荷
ピュアクレート12P-10 黄 サンコー(三甲)ピュアクレート12P-10 黄サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201931YE有効内寸(mm)301×226×253外寸(mm)342×267×277内寸(mm)310×235×263機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有底形状格子網目
グラフイツク, 18 BN6-2832P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 18 BN6-2832P-10YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 BSR-F137P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 BSR-F137P-10YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 18 2CR-2832P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 18 2CR-2832P-10YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガードエレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。 接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。 接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。 差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂スイッチ○(一括スイッチ)定格15A、125V、1500Wまで適合規格◇PSE適合コンセント個数10個口(上面5個口、側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法マグネットによる吸着が可能保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
P-10A  バックアップリング (5個) エスコP-10A バックアップリング (5個)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-10AJIS規格JIS B 2407呼び番号P-10A
グラフイツク 2 2CF-2137P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 2CF-2137P-10YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
スクリーン 14B-Y283P-10 YAMAHA(ヤマハ)スクリーン 14B-Y283P-10YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート BAE-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート BAE-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
QIケーブル10S-1P×10 共立電子産業QIケーブル10S-1P×10共立電子産業(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(ソケット)-1P×10(プラグ)
グラフイツク 2 B05-F137P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 B05-F137P-10YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート 36C-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 36C-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート 1MC-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 1MC-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 雷ガード マグネット スイングプラグ 脚パーツ付 エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 雷ガード マグネット スイングプラグ 脚パーツ付エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他横転抑制可動パーツ搭載材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格15A 125V 合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数10個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口2ピン間隔(mm)【差込口】広いところ57/狭いところ35雷ガード
切断砥石105A46P(10入) マキタ切断砥石105A46P(10入)マキタ
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に粒度A46P適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種砥石寸法(Φmm)外径105
P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
イモビライザーユニツトコンプリート 5WM-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 5WM-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ダンパ プレート 5 5JW-2414P-10 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ プレート 5 5JW-2414P-10YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 18 13P-F832P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 18 13P-F832P-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート 1WS-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 1WS-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
P-10   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-10 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-10外径(Φmm)13.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10
スクールラインプラス A4 Pノート10mmヨコ罫 日本ノートスクールラインプラス A4 Pノート10mmヨコ罫日本ノート
229税込252
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】210×297【本文】210×297サイズA4質量(g)170タイプ糸綴じ枚数30枚ヨコ罫26行(10mm罫)プリント貼付目印入り対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4P/10mSUS(エスユーエス)
1,250税込1,375
1本
予約販売
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
イモビライザーユニツトコンプリート 2D1-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 2D1-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート 2C0-8255P-10 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 2C0-8255P-10YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
...