カテゴリ

  • バイク純正部品(66)
  • 研磨材(53)
  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(24)
  • オフィス家具(21)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 作業服(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「p-147」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラートップ P-147L クロダイヤカラートップ P-147Lクロダイヤ
4,998税込5,498
1袋(450g)
3日以内出荷
軽くて弾力があり、まとめやすいです。
材質ポリプロピレン
オリコンP147B 青 サンコー(三甲)オリコンP147B 青サンコー(三甲)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOP147BBL材質PP有効内寸(mm)527×495×557外寸(mm)567×527×575内寸(mm)528×496×565底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.20(530)
オリコンP147B 透明青 サンコー(三甲)オリコンP147B 透明青サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOP147BTMBL材質PP有効内寸(mm)527×495×557外寸(mm)567×527×575内寸(mm)528×496×565底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
折リタタミコンテナP147B ブル 友屋折リタタミコンテナP147B ブル友屋
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
フタの有無
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
折リタタミコンテナP147B 透明ブル 友屋折リタタミコンテナP147B 透明ブル友屋
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
フタの有無
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(15本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
ビラカン ニッサチェインビラカンニッサチェイン(2件のレビュー)
169税込186
1箱(6個)
当日出荷
材質表面処理ニッケル
プリンター用紙 A&Dプリンター用紙A&D(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5巻)
当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(4個)
当日出荷
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
パッチン錠2個入 TRUSCOパッチン錠2個入TRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2個)
当日出荷
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷から翌日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
プロフェシオ 制電塗装ツナギ服 ゴールドウインプロフェシオ 制電塗装ツナギ服ゴールドウイン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。 タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。 シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。マリンブルー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル100寸法(cm)(内ポケット)11×14.5機能制電質量(g/m2)120生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、導電糸入り職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)大見工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。適合機種電気ドリル、充電ドリルドリル径(Φmm)6
ポスターカラーEX サクラクレパスポスターカラーEXサクラクレパス
129税込142
1本
当日出荷から6日以内出荷
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。 また作品に水が撥ねても跡が残りません。 重金属を含まないアニリンブラックを使用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子PD65WカーチャージャーC+A多摩電子
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180奥行(mm)35電圧(V)12/24兼用
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠ステンレス TRUSCOパッチン錠ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
スプリングピン 3×10AW 日東工器スプリングピン 3×10AW日東工器
88税込97
1個
当日出荷
IVワンピース[CL10000] ゴールドウインIVワンピース[CL10000]ゴールドウイン
5,998税込6,598
1着
当日出荷から翌々日出荷
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。材質Ⅳポリエステル100%清浄度クラス10000対応生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
TIP147 STMicroTIP147STMicro
359税込395
1個
翌々日出荷
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から19日以内出荷
エアードリル ADR-100 部品 日東工器エアードリル ADR-100 部品日東工器
88税込97
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.52MB)
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
霧状噴口 中噴口頭中子(交換用) 工進霧状噴口 中噴口頭中子(交換用)工進
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中噴口頭中子適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.63~0.85関連資料(10.1MB)
油圧パンチャー DIAMOND油圧パンチャーDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。
トラスコ品番112-7544セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース質量(kg)11.8
シャーシベルト 信和自動車工業シャーシベルト信和自動車工業
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
材質樹脂
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトリングぺノット方眼B6変形 コクヨソフトリングぺノット方眼B6変形コクヨ
499税込549
1冊(70枚)
翌日出荷から3日以内出荷
小口にペンを取り付けて持ち運ぶことができます。筆記具全体をゴムバンドで巻き込んで留めるので、筆記具のクリップの有無に限らずホールドすることが可能です。 スムーズに掛けやすいスマートな4mm幅ゴムバンドは使用後分別しやすい設計になっています。 PC周りでも省スペースで使えるスリムサイズ 場所を選ばず書きやすい厚めのPP表紙です。 コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける70枚です。 罫線は5mm方眼罫です
仕様ソフトリング、金具付きゴムバンド材質中紙:上質紙、表紙:R-PP、リング:オレフィン系樹脂サイズスリムB6枚数70枚5mm方眼罫罫幅(mm)5中紙寸法縦(mm)182中紙寸法横(mm)105
ニードルスケーラー エス・ピー・エアーニードルスケーラーエス・ピー・エアー
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3ホース取付口1/4インチニードル長さ(mm)180推奨ホース内径(Φmm)6.35
鉄工ヤスリ LP1474 バローベ鉄工ヤスリ LP1474バローベ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリ部形状
JISピクトサイン グリーンクロスJISピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3