カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,694)
  • メカニカル部品(2,161)
  • 制御機器(1,392)
  • パソコン/周辺機器(943)
  • 切削工具(794)
  • 空調・電設資材(462)
  • 機構部品(395)
  • 科学研究・開発用品(359)
  • 配管・水廻り設備部材(322)
  • 自動車純正部品(275)
  • 測定用品(245)
  • ねじ・ボルト・釘(230)
  • 作業工具(227)
  • 建築金物(209)
  • バイク純正部品(201)
  • 建材・エクステリア(192)
  • 物流用品(176)
  • 農業機械(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(172)
  • 電気材料(134)
  • バイク部品(121)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • 研磨材(75)
  • 溶接用品(72)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 自動車補修部品(68)
  • 家電(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 塗料(55)
  • 防犯用品(55)
  • 保管用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 事務用品(51)
  • 安全用品(46)
  • 農業・園芸資材(46)
  • テープ(43)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 卓上消耗品(40)
  • 照明(38)
  • 防災用品(38)
  • 厨房用品(36)
  • オフィス家具(32)
  • 作業服(32)
  • 安全標識(31)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 清掃用品(27)
  • 電動工具(26)
  • 空圧工具(26)
  • 医療(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 介護用品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 救急・衛生(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 日用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 縫製用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • カー用品(9)
  • 農具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車部品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ヘルスケア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 理美容(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「p-25」の検索結果

関連キーワード
14,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)漏水センサー B-3P 25m3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
Vコーナーライン P-25N フクビ化学Vコーナーライン P-25Nフクビ化学
35,980税込39,578
1箱(100個)
3日以内出荷
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用長さ(m)2.5
Vコーナーライン P-25T フクビ化学Vコーナーライン P-25Tフクビ化学
53,980税込59,378
1箱(100個)
3日以内出荷
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用長さ(m)2.5
ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25 大阪魂ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
材質ABS樹脂適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mmビスの呼びM3~M6フリーサイズ
ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 大阪魂ステン ビス ツキ カベッコミニP-25大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
P-25   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-25 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-25機能耐寒、耐熱JIS呼びP-25
CO2/MAG調整器 3P 25リットル パナソニックコネクトCO2/MAG調整器 3P 25リットルパナソニックコネクト
31,980税込35,178
1個
当日出荷
付属品ケーブル2m付タイプ25L用使用可能機種丸型3Pコンセント機
分解容器 P-25用 ピンレンチ ケニス分解容器 P-25用 ピンレンチケニス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
Pスムース25-19 白無地 cottaPスムース25-19 白無地cotta
4,798税込5,278
1枚(25枚)
4日以内出荷
材質片ツヤ寸法(mm)250×190×210
(470)オーリング P-25 スバル(470)オーリング P-25スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
スズコバ10.9CAP P=25X22P=2 大阪魂スズコバ10.9CAP P=25X22P=2大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
COVER,WPC 21P 025   32139MFLD00 ホンダCOVER,WPC 21P 025 32139MFLD00ホンダ
539税込593
1個
3日以内出荷
ジオメット10.9CAP P=25X15P=2 大阪魂ジオメット10.9CAP P=25X15P=2大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
クロニッケル10.9CAP P=25X15P=2 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=25X15P=2大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)3.3(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:420lb/ダブルワイヤー部測定値:695lb号数11
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)2.35(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:370lb/ダブルワイヤー部測定値:625lb号数10
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)1.12(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:240lb/ダブルワイヤー部測定値:405lb号数8
セーフタッチプラグ セーフタッチ-P 25個入 NIPRO(ニプロ)セーフタッチプラグ セーフタッチ-P 25個入NIPRO(ニプロ)
1箱(25個)
3日以内出荷
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
材質(本体)ポリプロピレンアズワン品番65-1677-89医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00001000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.41(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:110lb/ダブルワイヤー部測定値:185lb号数5
レースウェイカッターP25 カクタスレースウェイカッターP25カクタス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.77(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:215lb/ダブルワイヤー部測定値:365lb号数7
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.6(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:150lb/ダブルワイヤー部測定値:250lb号数6
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.32(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:90lb/ダブルワイヤー部測定値:150lb号数4
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.24(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:75lb/ダブルワイヤー部測定値:125lb号数3
CO2/MIG調整器 2P 25リットル パナソニックコネクトCO2/MIG調整器 2P 25リットルパナソニックコネクト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
付属品ケーブル2m付タイプ25L用使用可能機種平型2Pコンセント機
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-25 スプリットリングウルトラワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
圧倒的強度を追求!強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度についてシングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm#6/6mm/約9mm/約1.5mm#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm#9/9mm/約13mm/約2mm#10/10mm/14.6mm/約2.3mm#11/11mm/16mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)1.57(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:320lb/ダブルワイヤー部測定値:540lb号数9
DUMMY WPC 6P 025M   32606MKKH11 ホンダDUMMY WPC 6P 025M 32606MKKH11ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチ ケニス分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチケニス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
COVER,WPC 39P 025   32153K0ND01 ホンダCOVER,WPC 39P 025 32153K0ND01ホンダ
359税込395
1個
3日以内出荷
COVER,WPC 48P 025   32153K0ED51 ホンダCOVER,WPC 48P 025 32153K0ED51ホンダ
359税込395
1個
3日以内出荷
積載ベルト 締付けタイプ2P 25x2000mm MOTOWN積載ベルト 締付けタイプ2P 25x2000mmMOTOWN(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2000
アルピナP25 ハイロジックアルピナP25ハイロジック(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質プラスチック
Mizu-P25 シリーズ 日本モレックス(molex)Mizu-P25 シリーズ日本モレックス(molex)
11税込12
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅適合電線範囲 AWG(#)20, 22
PFA フィルム 25P 25μm TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 25P 25μmTGK(東京硝子器械)
10,600税込11,660
1巻
10日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)25連続使用温度(℃)-253~260融点(℃)302~310半透明
プルスタッド BT30-SLK12 JIS30P 25 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK12 JIS30P 25MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Mizu-P25 2.50mm 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電流(A)4材質(インシュレータ)Polyester
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25川西水道機器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0436材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.46使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,25A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,25ARS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,25A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,25ARS PRO
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,25A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,25ARS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...