カテゴリ

  • 制御機器(2,344)
  • メカニカル部品(2,064)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,774)
  • 自動車純正部品(1,220)
  • 切削工具(692)
  • パソコン/周辺機器(683)
  • 測定用品(521)
  • 機構部品(486)
  • 科学研究・開発用品(415)
  • バイク純正部品(335)
  • 建築金物(324)
  • 電気材料(297)
  • 空調・電設資材(282)
  • ねじ・ボルト・釘(276)
  • FA担当者のオススメ新商品(274)
  • 物流用品(271)
  • 自動車補修部品(266)
  • 農業機械(263)
  • 作業工具(222)
  • 家電(182)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 事務用品(139)
  • 研磨材(132)
  • 防犯用品(129)
  • 電動工具(108)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 卓上消耗品(88)
  • 清掃用品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • バイク部品(76)
  • 店舗什器・備品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 溶接用品(64)
  • オフィス家具(64)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 厨房用品(52)
  • 照明(52)
  • 安全用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 医療(46)
  • 塗料(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 学童・教育用品(42)
  • 梱包用品(41)
  • 安全標識(36)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 保管用品(34)
  • 防災用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • カー用品(33)
  • 測定関連サービス(29)
  • 作業服(29)
  • 空圧工具(29)
  • テープ(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 介護用品(27)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 住設機器(22)
  • 縫製用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 日用品(19)
  • ヘルスケア(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 安全保護具(14)
  • 農具(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 自転車部品(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • マスク(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 手袋(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 完成車(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • エンジン工具(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p-30」の検索結果

15,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
3P 30A 防水プラグ 明工社3P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
2P 30A 防水プラグ 明工社2P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A コンセント 明工社接地3P 30A コンセント明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A ゴムプラグ 明工社接地3P 30A ゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A ゴムプラグ 明工社3P 30A ゴムプラグ明工社(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン 4B5-Y283P-30 YAMAHA(ヤマハ)スクリーン 4B5-Y283P-30YAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
グラフイツク, 18 13P-F832P-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 18 13P-F832P-30YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
シック P-30 プロライン 長刃 三宝商事シック P-30 プロライン 長刃三宝商事
1,398税込1,538
1個(30枚)
当日出荷
グラフイツク 2 3D7-2137P-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 3D7-2137P-30YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
スクリ-ン 14B-Y283P-30 YAMAHA(ヤマハ)スクリ-ン 14B-Y283P-30YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 2PT-F137P-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 2PT-F137P-30YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
3P 30A コンセント 明工社3P 30A コンセント明工社
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
極数3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A コンセント 明工社2P 30A コンセント明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)明工社(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
エアウォールふわりパッド NO.1012P 30マイ 共和エアウォールふわりパッド NO.1012P 30マイ共和
5,798税込6,378
1箱
5日以内出荷
快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
エアウォールふわりパッド NO.8010P 30マイ 共和エアウォールふわりパッド NO.8010P 30マイ共和
4,398税込4,838
1箱
5日以内出荷
快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) エスコ4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304P-1
2P 30A ゴムプラグ 明工社2P 30A ゴムプラグ明工社
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
エアウォールふわりパッド NO.1014P 30マイ 共和エアウォールふわりパッド NO.1014P 30マイ共和
6,198税込6,818
1箱
5日以内出荷
快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
2P 30A 埋込コンセント 明工社2P 30A 埋込コンセント明工社
859税込945
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
Hirose USBコネクタ B, メス PCBマウント ZX360D-B-10P(30) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose USBコネクタ B, メス PCBマウント ZX360D-B-10P(30)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ZX360 Micro USB3.0. ヒロセ電機のMicro-USBコネクタZX360シリーズは、3.0仕様をサポートするように設計されています。最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。この超小型コネクタには、独自のラッチ機構が備わっており、抜き差しを繰り返す使い方でも、はっきりわかるクリック音が聞こえるようになっています。. 特長と利点. コンパクト設計 ラッチ機構 高速USB 3.0伝送に対応 5 Gbit/sデータ USB 2.0との下位かん合性維持. 用途. スマートフォン MP3シリーズZX360定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプPCBマウント最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
2P 30A 防水コネクターボデー 明工社2P 30A 防水コネクターボデー明工社
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 ZX62R-B-5P(30) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 ZX62R-B-5P(30)HIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実シリーズZX定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
P-30 クロスロックスナップBB C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアータイプサルカン強度164lb号数#3
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)明工社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 露出コンセント(白) 明工社接地2P 30A 露出コンセント(白)明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
簡易パーテーション SPS-P-30B スペーシア簡易パーテーション SPS-P-30Bスペーシア
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
キャスターストッパー付で移動が簡単です。
仕様組立式トラスコ品番460-1335質量(kg)6.6キャスター50mmゴム車寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)934×434×1050
P-30 クロスロックスナップBB C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアータイプサルカン強度86lb号数#1
スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-30 cottaスーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-30cotta
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30ARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30ARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
P-30 クロスロックスナップBB C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
P-30 クロスロックスナップBB C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアータイプサルカン強度63lb号数#0
配線用ブレーカー 3P 30A マリンテック配線用ブレーカー 3P 30Aマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
形式30A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@30m) ATENHDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@30m)ATEN
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
ブラックケーブル長(m)30コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
...